電磁ホルダー :「測定用品 マグネット」の検索結果
電流はAC100Vと200Vのどちらにも対応できます。
出力電圧計付です。
出力の可変域が広く、吸着力の調整巾が大きくとれます。
電源ケーブル(2m)付。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、消磁装置を経由して電磁チャックに出力します。
直流出力は電圧可変にて、電磁チャックの吸着力を制御できます。
定格出力電圧DC 0-120V
電源単相 AC100/200V 50/60Hz
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。
連続使用が可能です。
メッキ仕上げをしています。
用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。
適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24
寸法(mm)Φ30×25
質量(g)100
タイプコード上面引出し仕様
電流(A)0.09
電圧(V)DC24
コード長さ(m)0.3
使用率(%)100ED
吸着力(N[kgf])最大80[8]
寸法P1(mm)10
寸法P2(mm)7.5
寸法C(Φmm)3.5
寸法M1(mm)M6×1.0深12
寸法M2(mm)Φ4深2
1台
¥18,980
税込¥20,878
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております)
吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。
着脱の切れが良いです。
メッキ仕上げをしています。
連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。
適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24
タイプコード上面引出し仕様
電圧(V)DC24
コード長さ(m)0.3
使用率(%)100ED
出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
用途ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
トラスコ品番836-1496
2018年トラスコ掲載ページ1 1154
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁処理ができ、標準の電磁ホルダによるラインのスピードアップが可能です。(ワーク材質によっては消磁時間がかかるものもあります。)
電圧調整により積み重なった鋼板ワークの一枚取り搬送やバケット等に複数入っているパーツの1個取りなどが可能です。
用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です。
仕様消磁機能あり
残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。
永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。
通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。)
強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。
適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2
タイプコード上面引出し仕様
電圧(V)DC24
使用率(%)100ED
出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。
盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。
ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
トラスコ品番828-1290
呼び寸法(mm)175×100×190
入力単相AC100~220V50/60HZ
定格出力24V/3A(Max.)
1台
¥188,800
税込¥207,680
4日以内出荷
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。
高さ(mm)30
電圧(V)DC90
適合(整流器)KR-N101A/N103A RH-M102C/M105B/M205B/M210B
用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。
自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。
電圧(V)DC24
適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24
使用率(%)連続100% ED
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。
高さ(mm)230
幅(mm)175
奥行(mm)140
入力電圧(V)単相100
出力電流(A)2.0
タイプ逆励磁回路タイプ
この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。
適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A
電圧(V)DC90
コード長さ(m)0.3
使用率(%)50ED
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております)
電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。
連続使用が可能です。
メッキ仕上げを施しています。
用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。
使用率(%)100ED
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。