2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
10N(1)
18N(1)
80N(2)
90N
100N(2)
180N(2)
400N(3)
1000N(2)
1080N(1)
1470N(1)
吸着力をもっと見る
カネテック棒形電磁ホルダ
この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。 適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A 電圧(V)DC90 コード長さ(m)0.3 使用率(%)50ED
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、一個ずつ吊り上げることが可能です。自動車関連メーカーにおける鋳物等、異形部品自動搬送、供給装置用として最適です。
質量(kg)3.5 定格電圧(V)DC90 吸着力(N)約90 定格電流(A)約0.4 使用率(%)50ED
1個
139,800 税込153,780
62日以内出荷

『マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります