20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
直径(Φ)Φ25mm タイプ標準形 タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。 使用環境温度上限(℃)約60 表面最大磁束密度mT(G)130(1300)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 単体としても販売しております。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。 一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
直径(Φmm)25 使用環境温度上限(℃)約150℃ 表面最大磁束密度(T[G])130mT(1300G)
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックマグネット棒
マグネット棒に専用スタンドが付いていますので、設置が容易です。
用途放電加工機や浄化槽内・流路など液中からの除鉄に。 全長(mm)194 直径(mm)25 トラスコ品番406-3643 材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304) 幅(mm)(スタンド)170 質量(kg)0.6 高さ(mm)54 奥行(mm)60 最高使用温度(℃)60 表面磁束密度(T)0.13
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ穴があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
仕様液中使用可 材質外装:SUS304 直径(Φmm)25 タイプ強力型 使用環境温度上限(℃)約80 表面最大磁束密度mT(G)500[5000]
1台
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。 材質SUS304 直径(Φmm)25 種類準耐熱 使用環境温度上限(℃)150 表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000] 表面仕上げ#400 バフ仕上 使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
1台
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。 材質SUS316L 直径(Φmm)25.1 表面最大磁束密度(T[G])1[10000] 表面仕上げ#400 バフ仕上
1台
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
特価
26,900 税込29,590
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

トラスコ品番125-6730 材質マグネット:ネオジム磁石、外装部:ステンレス(SUS304) 幅(mm)120 高さ(mm)23 奥行(mm)93 表面磁束密度(T)0.15
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。
角辺(mm)22 使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。 タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。 使用環境温度上限(℃)約60 表面最大磁束密度mT(G)320(3200)
1本
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置し、除鉄回収作業に。 直径(mm)25 使用温度(℃)(上限)80 タップサイズM6×深さ7mm(両端) 磁束密度(表面)0.8T
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)95 直径(Φmm)24.8 トラスコ品番808-5958 材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング 質量(kg)0.3 タイプ耐摩耗 タップ穴無 材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
1台
77,980 税込85,778
41日以内出荷

直径(Φmm)24.8 材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング 材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
1台
76,900 税込84,590
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。 二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。 マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。
用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。 材質/仕上SUS304 #400バフ仕上 タイプ超高磁力(二重管) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
用途4極なら横型マシニングにも対応 吸着力(N[kgf])49(5) トラスコ品番166-1698 セット内容六角穴付ボルトM6×101個 直径(Φmm)45 高さ(mm)10 質量(g)0.13
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
用途マシニングにも対応 吸着力(N[kgf])24.5(2.5) トラスコ品番166-1701 セット内容六角穴付ボルトM6×101個 直径(Φmm)45 高さ(mm)10 質量(g)0.13
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーザーワークにあわせより広範な対応が可能です。
用途上部ワークサポーターも対応可能 トラスコ品番166-1699 質量(kg)0.13 直径(Φmm)42 高さ(mm)10.6 タイプ球状(SR50)
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

高さ調整が可能です。 可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。 支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。 ツマミを締めるだけで上下ボルトを同時ロックします。
用途加工及び測定時にワーク中空部を支える用途に 付属品グラブスクリュー トラスコ品番166-1700 直径(Φmm)45 高さ(mm)49~82 質量(g)480 許容荷重(kN)(上から)9.81 アズワン品番64-5016-83
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

異形ワークにも幅広く対応します。
用途V溝アタッチメントを使用しての丸棒測定 トラスコ品番166-1697 質量(kg)0.13 直径(Φmm)42 高さ(mm)10.6 タイプV溝(120°)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

『磁選機器』には他にこんなカテゴリがあります