マグネット棒 :「サニタリー用」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質SUS304 寸法L(mm)350 寸法A(mm)2S 寸法F(mm)226 仕上バフ#400 パイプ径(Φmm)25(SUS316L) 使用環境温度(℃)≦80度 表面磁束密度(T)1T(10000G)
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ径(Φmm)25(SUS316L) 仕上バフ#400 使用環境温度(℃)≦80度 材質SUS304
1個
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。 材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L) 全長(mm)300 最高使用温度(℃)80℃ 直径(mm)25 表面仕上げ#400バフ仕上げ 表面磁束密度(T)0.8
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
仕上バフ#400 材質SUS304
1個
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
材質フラットバー:SUS304 寸法H(mm)50 仕上フラットバー:バフ#400 使用環境温度(℃)≦80度
1個
449,800 税込494,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
寸法H(mm)50 仕上マグネット枠:バフ#400 使用環境温度(℃)≦80度 材質マグネット枠:SUS304
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ジュース、果汁、乳製品、お茶、醤油、ラー油、ミンチ肉、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質SUS304 寸法L(mm)(359) 寸法A(mm)2S 寸法F(mm)200 寸法D(mm)Φ23 寸法E(mm)55 寸法B(mm)Φ47.8 寸法C(mm)1S 仕上バフ#400 パイプ径(Φmm)25(SUS316L) 使用環境温度(℃)≦80度 表面磁束密度(T)1T(10000G)
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G) タイプタップ穴無
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G) タイプタップ穴無 表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G) タイプタップ穴無 表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。 サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。 組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。 表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。 使用環境温度:80℃以下 タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。
材質外装パイプ:SUS316L 仕上♯400バフ仕上 表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12,000G)
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G) タイプタップ穴付 タップ径M6×8 表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ(mm)600 パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G) 質量(kg)2.18 タイプタップ穴付 タップ径M6×8 表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷

パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G) タイプタップ穴無 表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『磁選機器』には他にこんなカテゴリがあります