14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 直径(Φmm)25 使用温度(℃)上限80 外装ステンレス(SUS316L) タップサイズM6・深さ8mm(両端) マグネットネオジム系希土類磁石 表面仕上げ#400バフ仕上げ 表面磁束密度(T)1.2
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
特価
26,900 税込29,590
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
取付ねじ2-M6深さ8 仕様タップ穴付 材質(表面)SUS316L 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。 パイプ径(Φmm)25 材質SUS304 使用環境温度(℃)≦80 表面仕上げ#200バフ仕上
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8 仕様タップ穴付 材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面)SUS316L 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)300(3000) 表面仕上げ#400バフ仕上げ
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭が7.5mmと小径です。先が折れ曲がりますので手の届かない所に最適です。
用途落ちたねじなどを拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。 全長(mm)153~475 トラスコ品番361-1922 材質マグネット:ネオジム磁石本体:真鍮 質量(g)25 吸着力(N)13 マグネット部寸法(mm)7.5 表面磁束密度(T)0.3
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。) トラスコ品番859-3831 材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄 質量(kg)0.96
1本
77,980 税込85,778
翌々日出荷

防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm)25 表面磁束密度(T)1.0
1本
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm)25 表面磁束密度(T)1.2
1本
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。 全長(mm)130~645 トラスコ品番361-1931 質量(g)30 吸着力(N)13 マグネット部寸法(mm)7.5 表面磁束密度(T)0.3
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。) トラスコ品番859-3834 材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄 質量(kg)1.4
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷

トラスコ品番125-6730 材質マグネット:ネオジム磁石、外装部:ステンレス(SUS304) 幅(mm)120 高さ(mm)23 奥行(mm)93 表面磁束密度(T)0.15
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。) トラスコ品番859-3832 材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄 質量(kg)1.14
1本
85,980 税込94,578
当日出荷

仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。) トラスコ品番859-3833 材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄 質量(kg)1.3
1本
96,980 税込106,678
当日出荷

『磁選機器』には他にこんなカテゴリがあります