格子型マグネット :「測定用品 マグネット」の検索結果
格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。
取付が簡単で、応用が広範囲です。
除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。
用途強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。
タイプ2段式
表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)
使用環境温度(℃)80
材質SUS304
材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12.000G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
材質SUS304
使用環境温度(℃)80
材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12,000G)
表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
サニタリー仕様の高品位仕上です。
取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒
体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。
液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。
材質SUS304
使用環境温度(℃)240
材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)
表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
材質SUS304
使用環境温度(℃)80
材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)
表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
材質SUS304
使用環境温度(℃)240
材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)
表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
サニタリー仕様の高品位仕上です。
取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種
が豊富です。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。
液中設置も可能な防水構造です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。
液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。
外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上
材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G)
使用環境温度上限(℃)80
表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)
使用環境温度(℃)80
材質SUS304
材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。