マグネットスティック東安3日以内出荷
1.鉄くずやネジを簡単に拾え、安全で手を傷つけません<br />2.小型で持ち運びが簡単、<br />吊り下げて保管することもできます<br />3.伸縮設計
用途ネジや鉄くずの掃除、拾い上げに!<br />延長時に磁力で鉄やネジなどを吸着し、<br />黒いグリップをスライドさせることで吸着したものを落とします!寸法(mm)通常長さ:237×幅38.7×ポール幅16延長時:長さ346質量(g)約36型番メーカー:TW-TM114切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。入数1本赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)