鉄粉/鉄片回収用品 :「測定用品 マグネット」の検索結果
「吸着力」から絞り込む
60N(1)
150N(1)
250N(1)
800N(1)
1500N(1)
その他(4)
一定の幅を持った磁極全体に均一な磁界を発生させています。
従来の高磁力マグネットをしのぐ1.4テスラ(14,000ガウス)以上の磁束密度を実現。
マグネット棒のN・S・N・S構造に比べ、有効磁極が100%となり、確実な磁極効果が得られます。
高勾配構造によりこれまでの除鉄用マグネットでは捕捉できなかった微鉄粉にも対応し、連続的な捕獲が可能です。
メーカー独自の表面処理を行なうことにより、磨耗や腐食に非常に強くなっています。
前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。
プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。
二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。
また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。
ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。
接続口径ホース接続口:1 1/4
質量(kg)12
外形寸法(mm)175D×200W×230H
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
ポンプ付きの為、ホース(2本)を加工液タンク内に配置するだけです。場所を選ばず手軽に取扱いができます。
希土類磁石の強力な磁力によりスラッジの回収率をアップします。
強力なマグネット部を固定した安全構造で、清掃も軽々と簡単に行えます。
内蔵の積算タイマー設定により、清掃時期を知らせます。
用途ワイヤー放電加工機の加工液タンク内の液循環で、加工液中の微鉄粉を回収することによりフィルターの寿命を延ばします。
ホーニング盤や油圧回路(圧力が掛からない場合)にも使えます。
質量(kg)約60kg
外形寸法(mm)幅400×奥行382×高さ680(突起物含まない)
定格ポンプ定格:3相AC200/220V 50/60Hz 200W
処理量約1.5L/min.
1個
¥689,800
税込¥758,780
91日以内出荷
取り付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。油性の液中での使用が可能です。(水などには使用できません)強力な吸引力で、しかもコンパクトタイプで堅牢です。(標準型)取付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。
用途化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中に混入している鉄片・鉄粉の除去。シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片・鉄粉を取り除きます。
仕様油性の液中での使用が可能です(水等には使用できません)
材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)
表面磁束密度(T)0.13
2018年トラスコ掲載ページ1 1205
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
完全密閉式のため、液中への設置も可能です。
特性値1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。
吸着面積の大きいマグネット配列の採用により、フラットタイプと比べ磁束密度が2割以上アップ。(PCMN-Z形)
材質SUS304
使用環境温度上限(℃)80
表面最大磁束密度(T[G])0.5[5000]
表面仕上げ#400 バフ仕上
使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.2T(12000G)
取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。
表面磁束密度が800mT又は1,000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過粉粒体に混入した鉄分を回収します。
上限で240℃までの高温の粉粒体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ送路の落下部分へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。
材質SUS304
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
高圧、高粘度に対応します。
取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
表面磁束密度が800mT又は1000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
上限で150℃までの高温の流体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離捕獲するのに適します。
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。
サニタリーマグネット棒の鉄粉かきとり用クリーナー
鉄粉を収容する溝を設け、鉄粉飛散を防止します。
サニタリーマグネット棒の両端に付けることによって、スタンド代わりに使うこともできます。
適合適用マグネット棒径:Φ25mm
トラスコ品番808-6036
材質(外装)PTFE
1個
¥3,190
税込¥3,509
4日以内出荷
処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。
コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト
材質SUS304
表面仕上げ#400 バフ仕上
最大耐圧(kPa)500kPa (5kgf/cm2)
外形寸法(mm)全長340×内径Φ47.8
シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。化学工業、薬品工業、その他の各種紛体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。永久磁石ですから、電源不要でどこでも使用できます。取付が極めて簡単です。
穴径(Φmm)【吊下ヒンジ】20
使用箇所吊下ヒンジ 箇所:4
材質(表面)ステンレス(SUS304)
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。
表面磁束密度(mT)Max.250mT(2500G)
処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分解・清掃が容易に行えます。
コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
材質SUS304
表面仕上げ#400バフ仕上
最大耐圧(kPa)500
Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。
用途麺つゆ、ソース、シロップ
材質SUS304 SCS13
表面仕上げ#400 バフ仕上
最大磁束密度0.8T(8000G) 以上
最大耐圧(kPa)1000
質量(kg)約4
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
完全密閉式のため、液中への設置も可能です。
特性値 1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。
材質SUS304
表面仕上げ#400 バフ仕上
材質(磁石)Nd系 希土類 特性値:1.2T(12,000G)
使用環境温度上限(℃)80
片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。
強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。
粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。
一般家庭や教材にもお使いいただけます。
外径(Φmm)114
吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)
寸法h(mm)85
片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。
強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。
吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。紛粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。一般家庭や教材にもお使いいただけます。
質量(kg)1.9
トラスコ品番293-2369
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)
全長(mm)800
外径(Φmm)114
吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。
吸着力(N)-
幅(mm)112
奥行(mm)112
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)連続150以下 最大180以下
吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
吸着範囲が端部までおよぶため、隅々まで吸引が可能です。プレートマグネット式を採用したシンプル構造なので、車輪・カバー交換などのメンテナンスも容易です。吸着量は、Φ1ショット玉で約1kgです。自立収納可能で、スペースも取りません。釈放は手元レバーを引くだけの簡単操作です。
用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。
吸着力(N)-
トラスコ品番406-4305
材質マグネット:フェライト磁石、本体:一般構造用圧延鋼材、吸着面:ステンレス(SUS304)
幅(mm)466
全長(mm)990
質量(kg)7
高さ(mm)1090
奥行(mm)141
マグネット部寸法(mm)35
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
片手で軽く操作するだけで磁力のON/OFF切換ができます。
強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
HMC-T形は本体をアルミケースにすることにより、HMC-A形に比べ強度耐磨耗性が向上しました。(150℃までの高温対応型)
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。
粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。
一般家庭や教材にもお使いいただけます。
質量(kg)2.3
寸法H(mm)764
寸法D(Φmm)112
寸法W(mm)104
寸法h(mm)95
吸着量M10平座金の場合:約0.6kg、M4×10ネジの場合:約0.7kg
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
磁化レールは、製品及びプレス屑などの各種の品種を搬送するベルトの裏側に設置して、その移送をサポートするマグネット器具です。作業能率を高めるために使用されています。
永磁式と電磁式とがあり用途によって使いわけます。
製品・物品などの操作が簡単で、固定器具の必要がなく、製品または搬送物に傷がつきません。
用途実缶・空缶の垂直、傾斜搬送・プレス屑・切削屑の搬送、エアゾール缶の漏洩検査や製造工程中の各種ベルトコンベアに使用されています。
取付部の仕様や処理能力のニーズに応じ、サイズ別の用意があります。
特性値1,200mT(12kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度は350mT(3.5kG)以上で、ドラム式としては極めて高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途本器は、システムやケーシングに内装着し、モーターで低速駆動して投入する原料中から磁性粒子片を連続で分離仕分けします。
脱穀、精米や米加工の工程で、混入鉄分の除去に適します。
モーター駆動モータ:適性容量 0.1kW
回転数適性範囲:20~60min-1
ドラム径・絞りローラー径が大きく、絞りローラー強制駆動タイプ。
高磁力タイプ(希土類マグネット仕様)も対応可能!
用途スーパーマグクリーンに比べて処理量の少ない場合に最適です。研削液の鉄粉除去にも利用出来ます。
電源3相AC 200V 50/60Hz
特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。
新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。
排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。
モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。
用途工作機械の切削作業を経て排出される加工液から、混入している切削屑(チップ)を回収する装置です。
電源3相AC200/220V50/60Hz
モーター容量25W
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。
スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。
ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。
流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収
付属品スラッジボックス
タイプ標準タイプ
電源3相AC200/220V 50/60Hz
モーターサーテック製
従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です。
表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です。
全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです。
角形構造により角部の吸着が可能です。
用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に、液体からの鉄片除去に
トラスコ品番828-1287
材質マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)□28.6×990、(吸着面)□28.6×230
吸着量切屑約0.4kg/ショット玉約1.9kg
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
磁極に強力な磁力が集中する構造のマグネットブロックです。
用途槽内や流路の液体(冷却液・放電加工液等)からの除鉄、あるいは、粉体中の除鉄用吸着盤として、湿・乾両用に応用できます。
強力な永磁ドラムにより、効率の良い分離作業ができます。
必要に応じ自動脱磁装置による脱磁ができます。
キャスターにより、移動設置が容易です。
用途バレル研磨後のメデアと鉄製品の選別分離を自動的に行います。また、鉄と非鉄のチップや製品の混合物を自動選別
することにも応用できます。
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。
スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。
ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。
流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収
付属品スラッジボックス
タイプ高磁力・モータ右取付タイプ
電源3相AC200/220V 50/60Hz
モーターサーテック製
1
2
次へ
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。