3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導入設置が容易で、ローコストでスラッジ対策が可能です。ストレーナーの中身が見えるクリアPVCタイプのため、清掃のタイミングが一目でわかります。吸着した鉄分も、簡単な作業で除去が可能です。メーカーの「クーラントセパレーターTMCシリーズ」と併用することで、より効果を得ることができます。吸着した鉄の除去作業が簡単です。
材質ストレーナ 筐体材質 PVC、Oリング材質 EPDM、内装磁石 SUS304 処理量目安:5m/s以下
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研削液浄化循環システム内のフィルター等の寿命が延びます。本機導入により液中のスラッジを除去することによってワークの傷が減少し、精密加工が可能となります。刃物の寿命も向上し、より精密な加工と仕上がりが可能です。
モーター容量25W 回転数【ドラム】2.8(50Hz)/3.4(60Hz)rpm
1個
189,800 税込208,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

テクノプラン永磁レール
実缶・空缶、薄鋼板、プレス・切削屑の搬送、さらには傾斜面、垂直面での搬送も可能となり省スペース化を実現します。鋼板のたれ下がり、たわみ防止、材料送りに活用されます。
1個
69,980 税込76,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『磁選機器』には他にこんなカテゴリがあります