絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 100(64)
許容荷重(daN)
  • 98(2)
  • 100(25)
  • 120(39)
  • 122.583(1)
  • 125(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(5)
  • ウレタン(12)
  • ゴム(19)
  • ナイロン(23)
  • 樹脂(5)
  • 鋳物(イモノ)(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(50)
  • 車輪タイプ双輪(2)
ストッパー
  • あり(38)
  • なし(25)
取付高(mm)
  • 138
  • 65(205)
  • 68(165)
  • 70(120)
  • 85(294)
  • 90(109)
  • 92(159)
  • 93(259)
  • 95(152)
  • 97(141)
  • 100(139)
  • 103(120)
  • 122(219)
  • 126(204)
  • 132(270)
  • 144(319)
  • 168(213)
  • 177(308)
  • 190(301)
  • 198(376)
  • 250(336)
車輪幅(mm)
  • 29(5)
  • 30(3)
  • 32(47)
  • 33(5)
  • 34(5)
29・30・32・33・34
金具仕上
  • クロームメッキ(3)
  • ステンレス(22)
  • ユニクロメッキ(22)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(51)
  • 東正車輛(9)
  • ワコーパレット(4)
  • ハーフェレ(2)
ハンマーキャスター・東正車輛・ワコーパレット・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスターステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付ハンマーキャスター(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車T型式915MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)29ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在車型式420SA自在車金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) ハンマーキャスターステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
トータルロック付 ハンマーキャスタートータルロック付ハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷から16日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
420SA・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター420SA・自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から69日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター920MA・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式920MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付東正車輛
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)東正車輛
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスターステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)ハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番814-3396材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83車輪434M-KUB取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)東正車輛
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420SA・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420SA・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ストッパー付 ステンレス ハンマーキャスターストッパー付 ステンレスハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付
オールステンレスねじ込トータルロックウレタンB ハンマーキャスターオールステンレスねじ込トータルロックウレタンBハンマーキャスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途医療関係や食品会社に。仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2742材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)861タイプ自在式車輪幅(mm)32旋回半径(mm)114偏心E(mm)32軸長L(mm)40
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪)ストッパー付東正車輛
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
3,798税込4,178
1個
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)30ねじピッチ(mm)2.00ストッパー回転ストッパー付特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 920MA・915MA ハンマーキャスターキャスター 920MA・915MAハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ネジ込み式 615SA・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 615SA・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
SUS ねじ込み ゴムB車100mm ハンマーキャスターSUS ねじ込み ゴムB車100mmハンマーキャスター
5,498税込6,048
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
トラスコ品番337-6244材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ねじ込み式 ウレタンB オールステンレス ハンマーキャスターねじ込み式 ウレタンB オールステンレスハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途医療関係や食品会社に。仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-2123材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)780タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)32旋回半径(mm)83偏心E(mm)32軸長L(mm)40
ねじ込み式キャスター 313SAシリーズ サイドSP付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 313SAシリーズ サイドSP付ハンマーキャスター
7,298税込8,028
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター 耐荷重125kg ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重125kgハーフェレ
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)PA仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付材質PA、車輪面:熱可塑性ゴム取付平付プレート付きネジ止め耐荷重(kg)125仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪
双輪キャスター 耐荷重125kg ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重125kgハーフェレ
18,980税込20,878
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)PA、車輪面:熱可塑性ゴム仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付材質PA、車輪面:熱可塑性ゴム取付平付プレート付きネジ止め仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー車輪タイプ双輪
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入)ストッパー付東正車輛
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)ストッパー付東正車輛
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入)東正車輛
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入) 東正車輛ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入)東正車輛
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター