絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 80(1)
  • 100(6)
  • 125(1)
  • 130(7)
  • 150(12)
  • 200(4)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 400(1)
許容荷重(daN)
  • 1960
  • 20(154)
  • 25(139)
  • 30(385)
  • 40(441)
  • 50(507)
  • 60(603)
  • 70(362)
  • 80(274)
  • 98(153)
  • 100(288)
  • 120(452)
  • 150(326)
  • 160(371)
  • 180(171)
  • 196(152)
  • 200(172)
  • 245(151)
  • 250(158)
  • 294(147)
  • 300(207)
材質(車輪)
  • ウレタン(8)
  • ゴム(9)
  • ナイロン(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(19)
  • 車輪タイプ双輪(1)
ストッパー
  • あり(10)
  • なし(4)
取付高(mm)
  • 144(5)
  • 165(1)
  • 177(7)
  • 196.6(6)
  • 198(4)
  • 220(1)
  • 275(3)
144・165・177・196.6・198・220・275
車輪幅(mm)
  • 43(1)
  • 45(10)
  • 55(1)
  • 65(4)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 125(1)
43・45・55・65・76・80・90・125
金具仕上
  • ユニクロメッキ(1)
ユニクロメッキ
ブランド
  • ヨドノ(16)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(11)
  • エスコ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 東正車輛(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・オーエッチ工業・東正車輛・MK(丸喜金属本社)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンローラー(緑) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタンローラー(緑)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ハンドリフトなど各種搬送機に材質(車輪)ウレタン
WKB型 プレート式キャスターストッパー付(ゴム車輪) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)WKB型 プレート式キャスターストッパー付(ゴム車輪)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様のSISIKUスタンダードプレスキャスターです。 高弾性のゴム車仕様です。
材質(車輪)ゴム(SBR)形状固定車S型式固定車S金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)MK(丸喜金属本社)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)ウレタン(UR)仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入軸径(Φmm)20ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
超重量用双輪キャスター ヨドノ超重量用双輪キャスターヨドノ
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用取付ボルトの呼びM16取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付ヨドノ
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付ヨドノ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付ヨドノ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 150径 ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番122-7440軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーダブルストッパー付車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
ワンタッチペダルで自在⇔固定に切り替えが簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)ゴム(SBR)仕様コマーシャルボールベアリング入、プレート式、自在式軸径(Φmm)20ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入) 東正車輛鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入)東正車輛
199,800税込219,780特価
1個
当日出荷から64日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)
差し込み式キャスタ 中空型・ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)差し込み式キャスタ 中空型・ブラックライン ペダルストッパーSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。トラスコ品番685-7123材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45取付高(mm)196.6径(Φmm)ジャッキ:35内径(Φmm)ジャッキ:25.1車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350許容荷重(daN)1960車輪径D(Φmm)150車輪取付幅(mm)56偏心(mm)45調整量(mm)120ロッド長さ(mm)棒:93
ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパーSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200径(Φmm)ジャッキ:35車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350ロッド長さ(m)棒:93調整量(mm)120
差し込み式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)差し込み式キャスタ ブラックライン ペダルストッパーSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20車輪幅(mm)45車輪ゴム車輪ステム径(Φmm)35車輪取付幅(mm)56
ジャッキ式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ジャッキ式キャスタ ブラックライン ペダルストッパーSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45径(Φmm)ジャッキ:35車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350車輪取付幅(mm)56調整量(mm)120
ジャッキ式キャスタ 中空型・ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ジャッキ式キャスタ 中空型・ブラックライン ロッド棒ストッパーSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)ジャッキが中空になっており、メーカー従来品と比較し、12%軽量化したキャスタです(仮設未認定品)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。トラスコ品番685-7118材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45取付高(mm)196.6径(Φmm)ジャッキ:35内径(Φmm)ジャッキ:25.1車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350許容荷重(daN)1960車輪径D(Φmm)150車輪取付幅(mm)56偏心(mm)45調整量(mm)120ロッド長さ(mm)棒:93
差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパーSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20車輪ゴム車輪ステム径(Φmm)35ロッド長さ(m)棒:93
超重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ超重量用高硬度ウレタンキャスターヨドノ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付 ヨドノ重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付ヨドノ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車ストッパー付ヨドノ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパーあり特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付ヨドノ
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車付ヨドノ
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付ヨドノ
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具ストッパー付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具ストッパー付ヨドノ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付ヨドノ
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具ストッパー付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具ストッパー付ヨドノ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
超重量用高硬度ウレタン自在車 ヨドノ超重量用高硬度ウレタン自在車ヨドノ
79,980税込87,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径P(mm)14.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
超重量用高硬度ウレタン固定車 ヨドノ超重量用高硬度ウレタン固定車ヨドノ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
材質(車輪)高硬度ウレタン形状プレート式、固定式材質/仕上(金具)スチール/3価ユニクロメッキ、(車輪)ウレタン、(芯金)アルミダイキャスト車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140ストッパーなしベース厚さ(mm)12取付穴径P(mm)14.2取付ピッチX×Y(mm)133~148×100~111RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングMCナイロン車輪 オーエッチ工業スーパーストロングMCナイロン車輪オーエッチ工業
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
始動抵抗が小さく、耐荷重性に優れています。
材質ナイロン
250x 65mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ250x 65mm 強力ナイロン車輪[白]エスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-250軸径(Φmm)25長さ(mm)65(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)2000車輪径(Φmm)250質量(g)2300材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)65ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
125x 55mm ナイロン車輪 エスコ125x 55mm ナイロン車輪エスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-125軸径(Φmm)25長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)2000車輪径(Φmm)125質量(g)1400材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)55ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
キャスター