絞り込み
ブランド
  • ヨドノ
  • モノタロウ(20)
  • ハンマーキャスター(1,536)
  • ユーエイキャスター(992)
  • エスコ(955)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(644)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(550)
  • 東海キャスター(513)
  • ナンシン(334)
  • TRUSCO(204)
  • RS PRO(135)
  • テンテキャスター(115)
  • 東正車輛(111)
  • LAMP(スガツネ工業)(99)
  • ハーフェレ(88)
  • オーエッチ工業(86)
  • イノアック(82)
  • SAMSONG(73)
  • ワコーパレット(70)
  • 東信製作所(67)
車輪径(Φmm)
  • 50(36)
  • 60(18)
  • 65(21)
  • 75(154)
  • 90(23)
  • 100(169)
  • 105(12)
  • 110(6)
  • 120(13)
  • 130(152)
  • 150(211)
  • 170(6)
  • 180(53)
  • 200(170)
  • 210(6)
  • 225(7)
  • 230(11)
  • 250(78)
  • 251(8)
  • 300(65)
材質(車輪)
  • MCナイロン(19)
  • ウレタン(49)
  • ゴム(37)
  • ナイロン(18)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(11)
許容荷重(daN)
  • 98(30)
  • 147(27)
  • 150(12)
  • 176.4(17)
  • 196(46)
  • 200(18)
  • 245(27)
  • 294(38)
  • 300(20)
  • 343(34)
  • 350(16)
  • 352.8(17)
  • 392(22)
  • 470.719(17)
  • 490(31)
  • 500(17)
  • 588(14)
  • 980(26)
  • 1470(32)
  • 1960(16)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(91)
  • 車輪タイプ双輪(5)
  • 車輪タイプ空気入り(7)
車輪幅(mm)
  • 27(8)
  • 32(50)
  • 34(24)
  • 35(11)
  • 36(9)
  • 38(26)
  • 42(45)
  • 44(20)
  • 45(39)
  • 47(20)
  • 48(6)
  • 50(28)
  • 51(23)
  • 60(10)
  • 63(10)
  • 64(17)
  • 65(18)
  • 76(22)
  • 89(16)
  • 102(15)
27・32・34・35・36・38・42・44・45・47・48・50・51・60・63・64・65・76・89・102・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
  • 92(10)
  • 101(69)
  • 105(9)
  • 122(16)
  • 140(13)
  • 144(80)
  • 145(19)
  • 177(85)
  • 178(26)
  • 198(93)
  • 210(34)
  • 225(10)
  • 230(24)
  • 235(11)
  • 250(56)
  • 255(29)
  • 305(20)
  • 315(34)
  • 360(22)
  • 375(17)
92・101・105・122・140・144・145・177・178・198・210・225・230・235・250・255・305・315・360・375・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
  • あり(35)
  • なし(58)
あり・なし
金具仕上
  • ステンレス(8)
  • ユニクロメッキ(8)
ステンレス・ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(146)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーパンクタイヤ 車輪のみ ヨドノノーパンクタイヤ 車輪のみヨドノ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様ハブレス材質ゴム型式AL型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ベアリングベアリング入車輪タイプエアーレス
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付ヨドノ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から3日以内出荷
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)ヨドノ(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
プレス製固定金具付赤ゴム車 ヨドノプレス製固定金具付赤ゴム車ヨドノ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノノーパンクタイヤ固定車付ヨドノ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなしヨドノ(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
重荷重用ウレタン車 ヨドノ重荷重用ウレタン車ヨドノ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
材質ウレタンゴム荷重種別重荷重
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)ヨドノ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪(HB型)ヨドノ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
軽量用ゴム車輪 ペアリングなし 車輪のみ ヨドノ軽量用ゴム車輪 ペアリングなし 車輪のみヨドノ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリングなし
プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 ヨドノプレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車ヨドノ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質(車輪)スチールホイール、ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
プレス金具用ゴム車輪 ヨドノプレス金具用ゴム車輪ヨドノ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的なプレス製ゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:スチール
プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノプレス金具用ウレタンゴム車輪ヨドノ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式ヨドノ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 ヨドノ重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式ヨドノ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)ヨドノ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状固定荷重種別重荷重型式UHB-K型固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入ヨドノ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番132-0323材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)57許容荷重(daN)254.8車輪径D(Φmm)200車輪タイプ単輪
ノーパンクタイヤ 固定金具付き ヨドノノーパンクタイヤ 固定金具付きヨドノ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製自在金具付赤ゴム車 ヨドノプレス製自在金具付赤ゴム車ヨドノ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質(車輪)スチールホイール、ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
重荷重用強化ナイロン車輪 ヨドノ重荷重用強化ナイロン車輪ヨドノ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン荷重種別重荷重
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ヨドノ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ヨドノ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
重荷重用MCナイロン車 ヨドノ重荷重用MCナイロン車ヨドノ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質MCナイロン荷重種別重荷重
空気入りタイヤ 自在車付 ヨドノ空気入りタイヤ 自在車付ヨドノ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) ヨドノ重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型)ヨドノ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム形状自在荷重種別重荷重型式UHB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入りヨドノ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途中荷重用材質ジェンゴム型式GSB型材質(車輪)ゴム(B入)
ノーパンクタイヤ自在車ストッパー付 ヨドノノーパンクタイヤ自在車ストッパー付ヨドノ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。トラスコ品番553-6292材質金具:スチール、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)65穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)125取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)98取付座A(mm)160車輪径D(Φmm)210取付ピッチX(mm)125取付座B(mm)160
ユニークタイヤ 固定金具付き ヨドノユニークタイヤ 固定金具付きヨドノ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニークタイヤ 自在金具付き ヨドノユニークタイヤ 自在金具付きヨドノ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニークタイヤ 車輪 ヨドノユニークタイヤ 車輪ヨドノ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンクタイヤ 車輪 ヨドノノーパンクタイヤ 車輪ヨドノ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
空気入りタイヤ 車輪 ヨドノ空気入りタイヤ 車輪ヨドノ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
空気入タイヤです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
枠付き コ型 ヨドノ枠付き コ型ヨドノ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き V型 ヨドノ枠付き V型ヨドノ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き L型 ヨドノ枠付き L型ヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
トロ車用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用。 75mm~100mmEリングにて芯棒固定。150・200mmナットにて芯棒固定。
材質枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠付き 平型 ヨドノ枠付き 平型ヨドノ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
ヨドノ製トロ車 A式 ヨドノヨドノ製トロ車 A式ヨドノ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
キャスター