絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 25(5)
  • 32(4)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 50(12)
  • 60(1)
  • 65(17)
  • 75(30)
  • 80(2)
  • 100(29)
  • 125(24)
  • 130(8)
  • 150(26)
  • 160(3)
  • 200(12)
  • 250(5)
  • 260(1)
  • 300(1)
  • 310(1)
許容荷重(daN)
  • 39.2(6)
  • 49(7)
  • 58.8(9)
  • 68.6(5)
  • 73.5(3)
  • 78.4(8)
  • 98(7)
  • 117.6(9)
  • 127(4)
  • 132.3(5)
  • 147(19)
  • 156.9(11)
  • 176.4(9)
  • 196(18)
  • 245(13)
  • 294(20)
  • 343(13)
  • 392(9)
  • 588(6)
  • 882(5)
材質(車輪)
  • その他(3)
  • ウレタン(10)
  • ゴム(24)
  • ナイロン(13)
  • 鋳物(イモノ)(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(19)
  • 車輪タイプ双輪(1)
  • 車輪タイプ空気入り(3)
ストッパー
  • あり(16)
  • なし(33)
取付高(mm)
  • 56(1)
  • 64(1)
  • 65(1)
  • 68(1)
  • 85(3)
  • 92(1)
  • 93(1)
  • 106(1)
  • 122(1)
  • 126.5~133.5(1)
  • 130(1)
  • 144(2)
  • 165(3)
  • 177(2)
  • 190(3)
56・64・65・68・85・92・93・106・122・126.5~133.5・130・144・165・177・190
車輪幅(mm)
  • 8(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 25(8)
  • 32(13)
  • 35(5)
  • 36(3)
  • 37(5)
  • 38(9)
  • 40(14)
  • 45(4)
  • 50(16)
  • 60(3)
  • 80(3)
  • 100(1)
8・11・12・14・16・18・20・21・25・32・35・36・37・38・40・45・50・60・80・100・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
ステンレス・亜鉛メッキ
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • TRUSCO(66)
  • ハンマーキャスター(373)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(342)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(290)
  • ユーエイキャスター(246)
  • 東海キャスター(115)
  • ヨドノ(114)
  • RS PRO(86)
  • ナンシン(74)
  • オーエッチ工業(36)
  • 内村製作所(33)
  • LAMP(スガツネ工業)(30)
  • 東正車輛(30)
  • ハーフェレ(29)
  • 岡本工機(26)
  • テンテキャスター(25)
  • イノアック(24)
  • 栃木屋(23)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(56)
  • 1,500-10,000円(169)
  • 10,000-50,000円(78)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャスター :「固定」の検索結果

関連キーワード
  • 固定キャスター
  • 固定車
  • 固定キャスター ストッパー付き
309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)エスコ
84税込92特価
1個
当日出荷
仕様固定車エスコ品番EA986PF-7材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)30車輪幅(mm)14寸法A(mm)36耐荷重(kg)18.4寸法B(mm)20寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)42
40mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ40mm キャスター(ツインホイール/4個)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
50mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ50mm キャスター(ツインホイール/4個)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)エスコ
75税込83
1個
当日出荷
仕様固定車エスコ品番EA986PF-6材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)25車輪幅(mm)12寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)259使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付) エスコ100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付)エスコ(2件のレビュー)
5,230税込5,753
1セット(2個)
翌日出荷
ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山アズワン品番65-2311-86
75mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ75mmキャスター(固定金具・微音タイプ)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90A×B(mm)70×47
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)エスコ
405税込446
1個
翌日出荷
適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140B材質ナイロン質量(g)34車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーあり
150mm キャスター(自在金具付) エスコ150mm キャスター(自在金具付)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)120×120耐荷重(kg)300アズワン品番64-7986-33
200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)140×140アズワン品番64-7986-71
75mm キャスター(自在金具付) エスコ75mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)81×81アズワン品番64-7986-30
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:150×35、全高:190穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102アズワン品番64-7986-98取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコキャスター(固定金具・エラストマー車輪)エスコ
110税込121
1個
翌日出荷から5日以内出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
25mm キャスター(固定金具付) エスコ25mm キャスター(固定金具付)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:25×13、全高(H):35穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)37×19寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)アズワン品番64-7986-53
125mm キャスター(固定金具付) エスコ125mm キャスター(固定金具付)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150
200mm キャスター(自在金具付) エスコ200mm キャスター(自在金具付)エスコ
9,750税込10,725
1個
翌日出荷
リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~80
80mm キャスター(自在金具付) エスコ80mm キャスター(自在金具付)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム全高(mm)102耐熱温度(℃)-25~80
38mm キャスター(自在金具付) エスコ38mm キャスター(自在金具付)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径×幅:38×18、全高:50穴径P(Φmm)5.3取付寸法X×Y(mm)46×38寸法(A×B)(mm)36×28アズワン品番64-7986-58
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120質量(g)2760使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)90×90
130mm キャスター(自在金具付) エスコ130mm キャスター(自在金具付)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:130×50mm材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)質量(kg)3.03穴径P(Φmm)11取付高H(mm)177偏心E(mm)40取付ピッチA×B(mm)80×80プレート寸法X×Y(mm)108×108アズワン品番64-7986-73
100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)エスコ
6,710税込7,381
1個
翌日出荷
リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム全高(mm)125耐熱温度(℃)-25~80
200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~80
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)F1×F2:108×108質量(g)2270使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
160mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ160mm キャスター(自在金具・ステンレス製)エスコ
34,000税込37,400
1個
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン全高(mm)195耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-25~70
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
材質車輪:ナイロン・白、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径×幅:75×25、全高:90穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58寸法(A×B)(mm)55×42アズワン品番64-7986-64
200mm キャスター(自在金具/ソフトラバー) エスコ200mm キャスター(自在金具/ソフトラバー)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐荷重(kg)100ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~80
60mm キャスター ツインホイール エスコ60mm キャスター ツインホイールエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
仕様●メーカー:ユーエイキャスター●型番:P-60G●材質:車輪、ホイール/ナイロン、金属部/スチール(三価ユニクロ仕上)●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):60×55●耐荷重(kg):102●取付高:79mm●取付寸法:Φ40mm●取付穴径(mm):5.5●偏心:17mm●旋回半径:55mm●プレート式アズワン品番65-5668-86
65mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ65mm キャスター(自在金具・ステンレス製)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58アズワン品番64-7986-89
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(右)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38ペダル:緑質量(g)1720全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
100mm キャスター(自在金具付) エスコ100mm キャスター(自在金具付)エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:100×50mm材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)質量(kg)2.17穴径P(Φmm)11偏心E(mm)35アズワン品番64-7986-72
200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー) エスコ200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~80
160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱) エスコ160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム全高(mm)195耐熱温度(℃)-25~200
160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム全高(mm)195耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-25~80
125mm キャスター(自在金具付) エスコ125mm キャスター(自在金具付)エスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム全高(mm)150耐熱温度(℃)-25~80
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)エスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:150×40mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11偏心E(mm)40アズワン品番64-7987-32
キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ウレタン) EA986PTシリーズ エスコキャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ウレタン) EA986PTシリーズエスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入りアズワン品番65-9339-36
125mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ125mm キャスター(自在金具付・静電防止)エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11偏心E(mm)35アズワン品番64-7987-25
100mm キャスター(自在金具) エスコ100mm キャスター(自在金具)エスコ
6,090税込6,699
1個
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソリッドゴム全高(mm)125耐熱温度(℃)-25~80
キャスター