エスコ
160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
材質
スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)
195
耐荷重(kg)
300
耐熱温度(℃)
-25~80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64674138
EA986GP-23
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください