絞り込み
ブランド
  • 東海キャスター
  • ナンシン(3)
  • 栃木屋(1)
  • 岡本工機(1)
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
材質(車輪)
  • エラストマー(1)
許容荷重(daN)
  • 58.8(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(3)
車輪幅(mm)
  • 49(1)
49
取付高(mm)
  • 57.5(1)
57.5
ストッパー
  • あり(1)
あり
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャスター :「te-50s」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式東海キャスター
799税込879
1個
当日出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-24車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式東海キャスター
799税込879
1個
9日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付ピッチA×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-26車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付東海キャスター(12件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスター