キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
310x100mm エアー入車輪エスコ翌日出荷
エスコ品番EA986MX-310材質リム:スチール製軸径(Φmm)25長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)300質量(g)2700材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層)車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-30~80圧力(kPa[psi])[86](タイヤ)車輪タイプ空気入り