絞り込み
機能
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(4)
  • 機能耐油(3)
  • 機能耐溶剤(2)
  • 機能耐薬品(3)
サイズ
  • L(8)
  • LL(6)
  • M(8)
  • S(6)
  • SS(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(6)
  • 色パープル(1)
  • 色ブルー(1)
材質
  • ニトリルゴム(4)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエステル(1)
  • 合成繊維(1)
  • 塩化ビニール(1)
  • 天然ゴム(1)
  • 皮革(1)
  • 綿(2)
全長(cm)
  • 33
  • 20.5(3)
  • 23(5)
  • 24(19)
  • 25(41)
  • 25.5(7)
  • 26(59)
  • 26.5(9)
  • 27(27)
  • 28(25)
  • 29(11)
  • 29.5(6)
  • 30(77)
  • 31(12)
  • 32(37)
  • 35(4)
  • 60(8)
  • 61(4)
  • 62(6)
  • 65(18)
入数
  • 1(7)
  • 10(1)
1・10
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • ダイヤゴム(2)
  • アンセル(2)
  • エスコ(1)
  • MAPA(1)
  • Delta Plus(1)
モノタロウ・SHOWA(ショーワグローブ)・ダイヤゴム・アンセル・エスコ・MAPA・Delta Plus
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐油手袋とは、普通の手袋とは異なり、耐油性に優れている手袋です。 油作業をはじめとして、工場などの機械を扱う現場、ガソリンスタンドなどの石油を扱う現場などで重宝されています。 油臭さを取り除くための防臭加工を施している手袋や、シームレスになっており手に馴染むため、長時間作業を行っても疲れにくくなっているものなどがあります。 また、油を直接触るため強力なすべり止め加工を施しているような手袋も見られます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩化ビニール手袋 厚手 モノタロウ塩化ビニール手袋 厚手モノタロウ(45件のレビュー)
239税込263
1双ほか
当日出荷
軽作業向けの厚手の塩化ビニール製手袋です。 天然ゴム製のゴム手袋とは異なり、油作業や洗剤などに対して耐久性があります。 裏起毛付なので、着脱がしやすくなっています。 手のひらから指先までエンボス加工つき。
用途農業、水産業、園芸、小売業など軽作業向き
ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011 ダイヤゴムダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011ダイヤゴム(2件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛厚さ(mm)0.4グリーン入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手アンセル
479税込527
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000 SHOWA(ショーワグローブ)ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業材質(裏)綿材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ)NBR中厚手SHOWA(ショーワグローブ)
309税込340
1双
当日出荷
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ)NBR薄手SHOWA(ショーワグローブ)
179税込197
1双
当日出荷
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品手袋アルファテック ソルベックス アンセル耐薬品手袋アルファテック ソルベックスアンセル
679税込747
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
EN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 Delta PlusNITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋Delta Plus
389税込428
1双
当日出荷
耐油・耐溶剤性、全長33cmニトリル長手袋。軽作業向けのニトリルコート長手袋、全長33cmで腕下全体をカバー。耐油・耐化学品性に優れ、シリコンフリー。手の平から指先部はエンボス加工でグリップ性を持たせています。コットンフロッキング裏地でやさしい着け心地。手洗いで、複数回ご使用いただけます。
仕様指先作業、手洗い、すべり止め
耐油手袋 ダイローブ240-33 ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ240-33ダイヤゴム
2,498税込2,748
1双
当日出荷
圧倒的な機械的強度のゴム素材「ポリウレタン」で実現 0.9mmの極薄膜厚+高耐久性の耐油ロング手袋。 ダイローブ240の袖をぐっと伸ばして肘下33cm、飛沫を防ぐ安心を備えました。 水、油・オイルの浸漬作業、ハードワーク向けに開発。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間の油・オイル作業でも快適な作業を維持できます。 粒子状滑り止めがオイルアップ環境でも高いグリップを発揮します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。寸法A(mm)330寸法F(mm)116寸法D(mm)81寸法E(mm)39寸法B(mm)133寸法C(mm)123RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性耐油
ハイグリップ耐薬品手袋 Jersette 301 MAPAハイグリップ耐薬品手袋 Jersette 301MAPA(1件のレビュー)
769税込846
1双
当日出荷
厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3) 滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。
材質ラテックス、合成繊維(裏地)厚さ(mm)約1.15ブルー規格EN 388:2016 2131X入数(双)1機能耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性全長(cm)約29~33関連資料(0.29MB)
手袋・耐油 (ビニール) エスコ手袋・耐油 (ビニール)エスコ
410税込451
1双
翌日出荷
特殊樹脂をコーティングしている為、高い滑り止め効果を発揮します。
材質樹脂部:塩化ビニール 繊維部:ポリエステル、綿、その他厚さ(mm)1.8全長(mm)330サイズM中指長(cm)24手のひらまわり(cm)24
耐油手袋