絞り込み
機能
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能防水・撥水(1)
サイズ
  • L(4)
  • LL(2)
  • M(2)
  • S(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(1)
  • 合成繊維(1)
  • 塩化ビニール(1)
全長(cm)
  • 35
  • 20.5(3)
  • 23(4)
  • 24(17)
  • 25(39)
  • 25.5(7)
  • 26(58)
  • 26.5(9)
  • 27(26)
  • 28(25)
  • 29(11)
  • 29.5(6)
  • 30(77)
  • 31(12)
  • 32(36)
  • 33(7)
  • 60(8)
  • 61(4)
  • 62(6)
  • 65(17)
入数
  • 1(2)
1
ブランド
  • アンセル(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • Star Field(星野商店)(1)
アンセル・SHOWA(ショーワグローブ)・Star Field(星野商店)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐油手袋とは、普通の手袋とは異なり、耐油性に優れている手袋です。 油作業をはじめとして、工場などの機械を扱う現場、ガソリンスタンドなどの石油を扱う現場などで重宝されています。 油臭さを取り除くための防臭加工を施している手袋や、シームレスになっており手に馴染むため、長時間作業を行っても疲れにくくなっているものなどがあります。 また、油を直接触るため強力なすべり止め加工を施しているような手袋も見られます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイスハンドさらっとタッチ セミロング SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドさらっとタッチ セミロングSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
319税込351
1双
当日出荷
肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感です。 ※キュプラとは、コットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維です。 水が入りにくい全長35cmのセミロングタイプです。裾を折り返せば水垂れもガードできます。 ロングでも裾がズリ落ちにくい安心設計です。 裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 光沢のあるパールカラーを採用しました。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
耐油アクトローブスーパーロング35cm Star Field(星野商店)耐油アクトローブスーパーロング35cmStar Field(星野商店)(1件のレビュー)
459税込505
1双
当日出荷
耐油性・摩耗性に優れた塩化ビニールを全面にリッピングした手袋。他に類を見ない35cmスーパロングタイプ
用途機械の組み立てなど油を伴うさ行などに。
耐薬品手袋アルファテック 53-001 アンセル耐薬品手袋アルファテック 53-001アンセル
2,498税込2,748
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ニトリル/ネオプレン/ニトリルという3層構造により、酸や塩基から炭化水素や有機溶媒までの幅広い化学物質に対する化学的保護を提供します。 EN ISO 374:2016規格が定めている18種類の化学物質のうち13種類に対し、浸透時間30分以上の保護力を提供します。 MICROCHEM化学的障壁技術を導入しているため、危険な環境でも利用できます。 ANSELL GRIP技術により、濡れた部品や油が付いた部品をよりしっかりとつかむことができます。 柔らかいナイロンの裏地により、使い心地が良く、機械的保護が向上します。
用途自動車関連。 金属加工。 化学薬品の処理および調製。 石油・ガス。 航空宇宙。 生産ラインへの部品の納入。滑り止め効果ニトリル、ネオプレンEN374規格(EN ISO 374-1:2016)Type A、ACFGJKLMNOPST
耐薬品手袋アルファテック 38-514 アンセル耐薬品手袋アルファテック 38-514アンセル
9,898税込10,888
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。安全な取り扱い作業を可能にするため、手の部分は粗仕上げとなっています。アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。
用途化学薬品工場での作業。災害対応。化学物質の輸送や取扱い。危険性物質の取り扱い作業。機器の修理およびメンテナンス。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。ポンプのバルブとラインの開口および排水。EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル0EN374規格BIKEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、ABCIKMPST
耐油手袋