耐油手袋 :「安全手袋」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色ブルー
入数(双)1
機能耐水・耐油
EN388規格(2016):3111A
ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能耐水性・耐油性・伸縮性
全長(cm)25
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4111A
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。