粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。[機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。[石油・化学関連業]。アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。調理用には使用しないでください。使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
材質樹脂部/塩化ビニール、繊維部/綿
全長(mm)250
色イエロー
入数(双)60(10×6袋)
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。