安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)
線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本)
材質(ネット)ナイロン
目合い(mm)100菱目(有結タイプ)
再生紙使用マーク適合
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に
長さ(m)約20
仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材
材質ポリエチレン、反射材
幅(mm)約8
色トラ(黄/黒/反射部分)
太さ(Φmm)8
ロープ仕様8打ち(黄4、黒4)
再生紙使用マーク適合
1巻(20m)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。
ロープ径(Φmm)約16
仕様3ツ打ち(黄2、黒1)
材質ポリエチレン
色トラ(黄/黒)
切断荷重(kN)約18.7
盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。
用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
色シルバー
材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄
直径(Φmm)宝来鈴:約19
内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)
表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ
寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)
有効開口(mm)フック部:約5
再生紙使用マーク適合
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。
仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材
材質ポリエチレン/反射材
色トラ(黄/黒/反射部)
太さ(Φmm)約12
再生紙使用マーク適合
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。
色黄/黒(トラ柄)
テープ幅(mm)50
長さ(cm)15
基材PET/ガラスビーズ/アルミ
粘着剤ブチルゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。同じシリーズでグレー色もあります。
用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。
色グリーン
材質(ネット)ポリエステル
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)
線径(Φmm)約1.4(250D/34本)
目合い(mm)15角目(ラッセル網)
再生紙使用マーク適合
風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。
用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。
材質(ネット)ポリエステル
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)
線径(Φmm)約1.4(250D/34本)
目合い(mm)15角目(ラッセル網)
再生紙使用マーク適合
屋内作業における作業区画はイージーコーンで!!
段ボール製ですので軽量で持ち運び可能。また廃棄時には資源ごみとして回収可能です。
今までの樹脂製のロ-ドコーンに比べとってもエコなコーンです。
持ち運びラクラク!コンパクトに収納!!
用途作業現場以外にも、学校、幼稚園、病院、イベント用等色んな用途に使用可能です。
高さ(mm)700
質量(g)420
種類組立式
寸法(cm)70×47
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン無地
再生紙使用マーク適合
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
かぶせネットと鈴の音のW効果で注意喚起できる盗難防止ネットです。ネット(約3帖相当と約6帖相当の2サイズあります)と取り付けしやすい
スナップ付きの宝来鈴10個がセットになっています。
ネット本体は難燃のポリエステル原糸を使用した防炎仕様です。周囲ロープ、4隅取り付けロープ付きで扱いしやすいです(PE6mmロープ、4隅80cm2本手出し)。15mm目合いで手が入らずネット内側の荷物を守ります。鈴はネットの任意の箇所に取り付けてご使用ください。
用途宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに。商業施設等のテナントの休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。工場等の精密機器の安全管理などに。
倉庫入り口の小動物侵入防止や、不審者の立入禁止の注意喚起に。
色ネット部:ブルー、鈴:シルバー
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)、スナップ付き鈴10個入
直径(Φmm)宝来鈴:約19
内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)
線径(Φmm)ネット部:約1.4(250D/34本)
表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ
寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)
有効開口(mm)フック部:約5
目合い(mm)15角目(ラッセル網)
再生紙使用マーク適合
屋内作業における作業区画はイージーコーンで!!
段ボール製ですので軽量で持ち運び可能。また廃棄時には資源ごみとして回収可能です。
このたびコーンバーも組み立て式段ボール製で新登場。
バー本体1本でも使用できます。
用途作業現場以外にも、学校、幼稚園、病院、イベント用等色んな用途に使用可能です。
セット内容コーン用ジョイント×2本、バー用ジョイント×1本、バー本体×2本
寸法(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥869
税込¥956
翌々日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。