10 Wアンプ内蔵。
小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。
明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。
AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)18
電源AC100V・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188
電源コード(m)2.5
仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品
音圧最大再生98dB(1m)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。