広い工場内での担当者の呼び出しに。
電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。
加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。
着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。
電波周波数920MHz帯
電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108
電源充電式
定格電流(mA)10(受信時)
外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず)
質量(g)50
動作温度(℃)-10~+60
付属品USB充電器
仕様通信トポロジ:単純マルチホップ
トラスコ品番351-0656
種類特定小電力
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
広い工場内での担当者の呼び出しに。
電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。
加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。
着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。
電波周波数920MHz帯
電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108
電源DC5Vまたは単4電池2本
定格電流(mA)23(送信時)
外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)
質量(g)70
動作温度(℃)-10~+60
付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード
仕様通信トポロジ:単純マルチホップ
トラスコ品番351-2181
種類特定小電力
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
機械、各種センサーに接続し、離れた場所にあるアンドン、ブザー、信号灯、ポータブル受信機に通知することができる工場用無線機器です。
無線のため、ケーブル敷設が不要です。
電波到達距離は、約3000m(見通し距離)です。
送信機のID番号で識別ができますので混信はありません。
持ち運び可能な携帯タイプです。
受信時にはライト、バイブレーション、ブザーでお知らせします。
トラスコ品番751-3747
セット内容充電器
幅(mm)44
色ネオグレー
高さ(mm)128.8
質量(g)100
奥行(mm)15.5
表示【点数】8点
電波周波数429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)
1個
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。