安全用品 :「無線機 イヤホン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
倉庫作業や店舗接客などビジネスユースにぴったりの騒がしいところでも受信音が聞き取りやすいイヤホンマイクです。遮音性が高く小さな音も聞き取りやすいカナル型イヤホン。イヤーパッドは大小2種類付属しています。イヤホン部とマイク部が分離可能なので、破損した部分だけで交換も可能です。※ケンウッド製対応
仕様3.5mm+2.5mm 3極/2本出しプラグ
付属品イヤーパッド、コードクリップ
材質ABS樹脂
質量(g)28
コード長さ(mm)マイク:800、イヤホン34.5
プラグ(mm)3.5
超小型で携帯性バツグン!付属のバンドで腕などに装着できます。
市販のネックストラップやクリップを使えば、装着場所も自由自在!
イヤホンマイク付でハンズフリー通話も楽々。
身に付けても邪魔にならないので、登山やハイキング、キャンプなどのアウトドアスポーツの連絡用に最適。自転車やバイクのツーリングにも。
もちろん2台以上の複数でも通信できるので、店舗での業務連絡用やイベント、サークル活動にも適しています。
種類特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)
付属品イヤホンマイク×2・アームバンド×2
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)58(電池含まず)
電源単四乾電池3本(別売/1台分)
通信方式交互通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×33×71
周波数範囲(MHz)422.05~422.300(12.5kHzステップ)・20チャンネル
送信出力10mW
アズワン品番65-1674-52
待ち受け時間(時間)(連続/アルカリ乾電池使用時)約120
通信距離(m)(見通し)約1000
電波型式F3E
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
免許資格不要。届いてすぐ使える2台セットです。
手の中に納まるコンパクトボディと簡単操作で、女性やお子様でも使いやすく学校や施設などのイベント運営等への導入にも最適。
夜間作業にも便利なLEDライト付き。
用途電池式なので、非常時や停電時の通信手段にも
付属品ベルトクリップ、取扱説明書
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)66(電池含まず)
種類特定小電力
電源単4乾電池×3(別売1台分)
チャンネル数20ch
通信方式交互通信
周波数帯域(MHz)400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×39×128
アズワン品番65-1674-50
通信距離(m)見通し距離約2000/市街地約200
電波型式F3E
入出力端子2.5mm 3極(イヤホンマイク接続用、モトローラ社製の一部機器と互換性あり)
電源側端子仕様充電用microUSB-B端子
連続待受時間約70h(アルカリ乾電池使用時)
1セット(2台)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。