厚みわずか12mmの小型バリアフリー仕様の自発光式縁石鋲
点灯方式夜間点滅
蓄電池タイプリチウムイオン
なめらかなドーム状の形状で、くっきりとした光を放つ次世代自発光式縁石鋲。
寸法(mm)Φ116×25
点灯方式夜間点滅
蓄電池タイプリチウムイオン
縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
仕様点滅時間帯:夜間
材質ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物
電池(太陽電池)240
蓄電池電圧(V)2.4
蓄電池容量(Ah)630m
点滅数(回/分)(最大)6600
長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
セット内容LED発光体:1個、支柱:1本
質量(g)約550
支柱(mm)Φ60.5×1515
電池太陽電池:108mW
蓄電池形名キャパシタ
材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂
支柱土地健込用
点滅数(回/分)約300
LED使用数(個)6
発光時間(時間)夜間
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
質量(g)約350
電池太陽電池:108mW
蓄電池形名キャパシタ
材質(ケーシング)本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト
点滅数(回/分)約180
発光時間(時間)夜間
安全用品 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。