マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約300gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載。同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4〜5時間の充電で約7-8時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、ゴムリングx2(1個はスピーカーに装着済み)収納バッグ×1、取扱説明書
電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth 5.3
最大出力(W)スピーカー:実用15
連続使用時間約7~8時間 (ボリューム50%の場合) ※使用条件により異なります。
周波数特性100HZ~18KHz
入力インピーダンス(Ω)4
充電時間約4~5時間
送信出力class2
通信距離約10m
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式USBポートより給電(DC5V 1A) (※充電コネクタ:Type-C)
スピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径約57)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。