安全用品 :「USBマイクロフォン」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB) 寸法(mm)65×32×22(クリップ含む) 本体質量(g)約38 連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間 通信方式複信 充電時間約3時間 通信距離室内/最大約30m、屋外/最大約100m 充電池タイプリチウムポリマーバッテリー ケーブル長(cm)約100~157 無線通信方式TDMA/TDD 伝送速度最大250kbps 最大接続台数1チャンネルあたり255台 電波型式F1D 周波数帯域(GHz)2.403~2.481
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。設定で、親機としても子機としても使用できます。親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。防水・防塵規格IP54をクリアしています。本体にスピーカーを内蔵しています。使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】 チャンネル数40 連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間 充電時間約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時) 防塵防水性能IP54 送信出力10mW 通信距離最大約150m(障害物のない見通しの良い場所) 充電池タイプリチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V) 電波型式F1D 周波数帯域(GHz)2.403~2.481
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります