安全用品 :「拡声マイク」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器
有線ハンズフリーマイク付き、コンパクトサイズの拡声器です。使用シーンに合わせて首掛けストラップやベルトクリップで取付られるので両手が使え便利です。10m程度音声が飛ばせますので、発表会、プレゼン、少人数へ向けてのガイドなどにおすすめ。音楽を鳴らしながらマイク音声の出力ができるミキシング出力機能付き。
付属品取扱説明書、ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、Type-Cケーブル、AUXケーブル 質量(g)137 電源リチウム充電池3.7V1000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27.5×75 周波数特性300Hz-20kHz 到達距離(m)10 S/N比≧70dBA 接続端子マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX 入力電源USB Type-C DC5V1A 音声入力800mV RMS/22kOhm 音声出力4W(RMS)
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器
首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体背面取付済み)で装着、マイクはヘッドセット型なので、両手が使えるポータブル拡声器です。 microSD、USB(MP3、WMA、WAV)再生、AUXIN端子付。音源音声とマイク音声の同時出力(ミキシング出力)が可能です。 RECモード搭載で、自分の声を録音することができます(別途モリーカードが必要です)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×75×27.5 質量(g)132 音声出力5W S/N比50dBA 音声入力600mV RMS,22kohm 入力電源5V0.5A(microUSB端子) 内蔵電池リチウム充電池(1000mAh) ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95 機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等 インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX 連続使用時間(時間)約6(音量中程度)※環境、使用状況により異なる 付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書
1台
6,098 税込6,708
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります