絞り込み
ブランド
  • ノボル電機
  • モノタロウ(1)
  • ユニット(4)
  • つくし工房(1)
  • 日恵製作所(1)
  • TOA(72)
  • アルインコ(48)
  • エスコ(24)
  • サンワサプライ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • ICOM(アイコム)(15)
  • サンワダイレクト(14)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(12)
  • グリーンクロス(9)
  • KENWOOD(7)
  • トーエイライト(7)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(5)
  • 安全交通試験研究センター(5)
  • スタンダード(4)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(4)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

安全用品 :「音声」の検索結果


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • センサー 音声
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構内放送用拡声装置 ホーンスピーカー ノボル電機構内放送用拡声装置 ホーンスピーカーノボル電機
9,598税込10,558
1台
翌日出荷から4日以内出荷
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
用途規模に合わせた業務放送に最適です。材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
車載用拡声装置 スピーカー ノボル電機車載用拡声装置 スピーカーノボル電機
9,698税込10,668
1台
当日出荷
車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。トラスコ品番149-0948全長(mm)188材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製質量(g)900定格出力(W)10口径(mm)225×140色(本体)グレー
フラッシュ付コールスピーカ FH-692 ノボル電機フラッシュ付コールスピーカ FH-692ノボル電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
フラッシュがLEDになり、従来品(FH-691)と比べて消費電力が小さくなりました。 主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 光と音で知らせるフラッシュコールです。着信音だけでなく音声の呼び出しでもフラッシュが点滅します。 ビジネスホンの外線着信音や内線呼び出し音を、拡声と同時にフラッシュ光(白色)で知らせます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります) 騒音の大きい場所では、音と光で効果的にお知らせができます。 音量調節器が付いていますのでフラッシュ点滅だけも可能です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
種別ホーン型,防滴型材質ネジ類ステンレス製質量(kg)約1.5定格出力(W)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×206電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器入力インピーダンス(Ω)-22dBV・600×1周期閃光周期:0.6秒
壁掛用電話ページングアンプ FG-303 ノボル電機壁掛用電話ページングアンプ FG-303ノボル電機
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。 驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。 ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。 動作状況を前面のLEDで表示します。 ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。 ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。 現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。 リモートは無電圧メーク接点方式です。 ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。
質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング:-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付出力インピーダンス(Ω)330
壁掛用電話ページングアンプ FG-302 ノボル電機壁掛用電話ページングアンプ FG-302ノボル電機
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。 驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。 ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。 動作状況を前面のLEDで表示します。 ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。 ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。 現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。 リモートは無電圧メーク接点方式です。 ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。
質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付出力インピーダンス(Ω)500
かる~いホン ノボル電機かる~いホンノボル電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W)6付属品取扱説明書(保証書付)材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約228高さ(mm)約205質量(g)約400(乾電池を除く)口径(Φmm)約109表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください定格出力(W)4.5使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) ノボル電機レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)ノボル電機(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く)全長(mm)約253種類ハンドタイプ定格出力(W)6保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)使用電池単三電池×6本口径(mm)約150×135ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ ノボル電機レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプノボル電機
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。 ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能 夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。 停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。 TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。
用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など種類ハンドタイプ保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2使用電池単三電池×6本ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
レイニーメガホン 防水タイプ(15W) ノボル電機レイニーメガホン 防水タイプ(15W)ノボル電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類ハンドタイプ全長(mm)300質量(g)約780g(電池別)口径(Φmm)200定格出力(W)15使用電池単三×10本 (別売)ストラップ長(mm)約400防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)防水性防噴流
ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売) ノボル電機ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売)ノボル電機
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。
種類ハンドタイプ仕様内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品トラスコ品番305-6937全長(mm)344質量(kg)1.25電源単2×6本定格出力(W)15口径(mm)210有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
ショルダー型メガホン ノボル電機ショルダー型メガホンノボル電機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に…種類ショルダーメガホントラスコ品番213-5639全長(mm)320質量(kg)約1.1(乾電池を除く)アイボリーホワイト最大出力(W)20定格出力(W)13使用電池単二乾電池6個(別売り)標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13有効距離(m)(JEITA)音声時約400寸法(口径)(mm)210肩掛けバンド長(mm)約950

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品