仕様RS Pro セーフティコーン LED 警告 RS Pro LED ロードコーン安全ライト製品をご紹介します。この製品は、視認性を高めるためにセーフティコーンの上部に取り付けるのに適しています。交通管理及び安全作業をサポートするための優れたアクセサリで、必要に応じて簡単に取り付けや取り外しが可能です。このライトユニットは、 LED を搭載し、非常に見やすい高輝度の製品で、省エネの方法で警告灯信号を出力することができます。各ライトは、 360 ° の視認性と 9 種類の警告機能を備えており、さまざまな信号用途や警告灯用途に簡単に適応できます。 特長と利点: この RS Pro カラーコーンビーコンランプは 16 個の LED で駆動し、 360 ° の視認性を実現する明るい警告灯となっています さらに、このライトビーコンは 9 種類の調整可能な警告灯機能を備えており、汎用性が高く、さまざまな信号ニーズに対応できる幅広い用途に適しています この警告灯ユニットは、充電式バッテリベースで駆動しているため、交換用バッテリを追加購入するよりもはるかにコスト効果が高くなっています ほとんどのカラーコーンに対応しており、足場、スキップ、その他のバリアに取り付けて視認性を高めることができます この警告灯には、充電ベース、カープラグ接続、電源コンセントケーブルが付属しています 用途: 自立式の安全標識及び警告灯は、多目的で再使用可能です。迅速かつ効果的な方法で潜在的な危険又は危険な状況に注意を払うために、一般的に屋内で使用されます。ほとんどの標識は、危険区域との間を容易に移動できるように十分な軽量設計になっています。他の標識は、特に屋外で使用したり、風雨にさらされたりする場合に、より長期的なソリューションを提供するように重み付けされる場合があります。安全標識又は警告標識は、設置場所を警告又は警告する理想的な方法で、一時的に危険な状況で事故や費用のかかる損傷を防止できます。主な用途: 職場、学校、及び教育施設 工業生産 病院、ショッピングセンター、レストランなどの家庭や公共の環境で使用されています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。