商品豆知識
RS Pro 安全バリアポスト(白色情報パネル付き)です. RS Pro 標識ポストスタンド TOP には、 A4 情報パネルがあります。この標識ポストは、歩行者及び通行者誘導の隔離エリアに適しています。特定の安全指示を通知し、作業ゾーン又は危険区域をマークアウト及び保護するためのメッセージをパネルに書き込むことができます。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なフレキシブルボラード、伸縮式バリアなどがあります。. 特長と利点:. 50 mm のポスト、加重ベース付き ドキュメントは、前面と背面が透明な PVC で保護されています。 総重量: 5 kg 情報パネルで投稿に署名する - 独自のメッセージを作成します ベースを取り付け済み PVC 製 色:白と赤、ベースは黒 - 高視認性 A4 プラスチックフレーム( 21 x 29.7 cm ) チェーン固定可能. 代表的用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。 この情報ポストは、搬入口、倉庫、病院、建設現場など、歩行者に特定の安全ガイダンスを通知する必要があるあらゆる場所で使用できます。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様バリアタイプ = バリアポスト色 = 赤、白バリア材質 = ABSキット内容物 = 重量ベース付きポスト x 1 + A4回転式ディスプレイパネル奥行き(深さ) = 280 mmmm
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。