安全用品 :「通路用」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro インパクト Protector 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このインパクトプロテクタは、忙しい作業場のトラックやフォークリフトから人員や機器を衝撃から保護する、すばやく簡単なソリューションです。車両と物体、及び装置との衝突を防止するために床に固定できるように設計されています。洗練された黒色のデザインのこのインパクトプロテクタは、職場からの邪魔になりませんが、反射テープの追加機能により、駐車中に車両から視認性が高く、搬入口、ガレージ、自動店舗などに最適なプロテクタとなっています。 特長と利点 邪魔にならない黒いデザイン 反射テープにより視認性が高く、車両でよく目立ちます 100 % ゴム製で Durable and strong を確認しますが、バンプを使用すると損傷を最小限に抑えます 耐摩耗性 衝撃を吸収 取り付けが簡単 高さ: 200 mm 長さ: 1000 mm 幅: 200 mm 用途 インパクトプロテクタは、車両が台を前後に移動したり、交通量の多い場所で車両を駐車したりする際に、怪我や装置の損傷につながる可能性がある作業環境に不可欠です。たとえば、工具や工具ボックスを作業者や訪問者のために壁や通路に取り付けておくと、車両を反転させたり、重い荷重をかけたり、損傷を与えたりするフォークリフトでは見られなかったりする危険性があります。これらのゴムの違いは潜在的な影響を柔らかくし、傷害のチャンスを減す。通常、で使用されます 倉庫環境 建設環境 駐車場もございます 自動車店 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様使用 = 床材質 = ゴム長さ = 1000mm色 = Black高さ = 200 mm幅 = 200mm
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

色 = 黄/黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 50mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります