安全用品 :「拡声器 録音」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
良質なサウンド&フレキシブルな小型スピーカー。スタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー。標準ネットワークに接続。PoEで手軽に設置。エコーキャンセル機能付き双方向音声。リモートヘルステスト
用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 BGMの再生にも最適です。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
上質なサウンド&フレキシブルな大型スピーカー。スタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー。標準ネットワークに接続。PoEで手軽に設置。エコーキャンセル機能付き双方向音声。リモートヘルステスト
用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 上質な低音を再生でき、BGMの用途にも最適です。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥149,800
税込¥164,780
21日以内出荷
目立たない天井設置 - 小規模。オールインワン型スピーカーシステム。標準ネットワークへの接続。ネットワークケーブル (PoE) 1本で簡単に設置可能。スケーラブルで統合が簡単。リモートヘルステスト。24時間365日の常時運用向けに設計。
用途このオールインワン型スピーカーシステムは、設置が簡単で他のシステムと簡単に統合できます。 一般的なライブの音声メッセージやあらかじめ録音された音声メッセージの放送、安全に関する指示の送信、侵入者へのリモートから積極的な警告などに使用できます。
セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、メッシュカバー、ブロックターミナル
質量(g)2000
電源Power over Ethernet (PoE)) IEEE 802.3af Type 1 Class 2 (最大4 W)
保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露不可)
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
動作温湿度範囲-30℃~50℃、10~100% RH (結露可)
高さH×直径(mm×Φmm)150×215
コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)
穴あけ寸法(Φmm)194 ± 2
インジケータステータスLED、前面LED
ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
取付可能天井厚(mm)0~60
1台
¥82,980
税込¥91,278
10日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。