1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机の上に置くだけで複数人数の会話を同時収録できるバウンダリータイプ 番組収録時も目立たない高さ24mmのフラットな設計 大きい声でも歪まない耐高音圧設計 (最大耐音圧140dB SPL) 不要な低域ノイズを調整できるBASS TILTスイッチ装備 キャリングケース、専用ケーブル (2.9m)付属
付属品キャリングケース、専用ケーブル(2.9m) 質量(g)260(本体のみ) 形式バックエレクトレット・コンデンサー 電源(V)ファントム電源:9~52 感度-35dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×24×81.5 周波数特性50Hz-18000Hz インピーダンス負荷: >1kΩ 出力インピーダンス(Ω)150 S/N比68dB 音圧レベル(dB)最大140(at 1kHz=1% THD) コネクタ3 ピン XLR オス (専用付属ケーブルで変換) 指向性ハーフ・スーパーカーディオイド(単一指向性)
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります