安全用品 :「倉庫棚」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。
A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。
専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。
用途パレットラック脚の防護
材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex
色イエロー
規格(食品接触)対応
全高(mm)600
耐薬品性優良 ISO/TR 10358
難燃性UL 94 HB
毒性なし
導電性なし
適合温度(℃)-15~50
衝撃エネルギー1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。