風力や車の風圧で回転し、特に夜間は両面の丸い反射シートが暗闇に明るく輝き、危険を察知できます。
用途単管用
トラスコ品番740-1680
寸法(mm)142×199
質量(g)85
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。ハサミで自由にカットできます。折曲げ貼付時に剥がれにくいクッション材を採用しております。
用途曲がり角コーナーの保護、及び危険表示に最適です。
材質ポリエチレン発泡体5mm厚(表面/ポリエチレンフィルム 裏面/糊加工)
タイプ無反射タイプ
ハサミ等で自由にカットできます。改修工事等の一時的な危険個所表示が必要な場所に最適です。
厚さ(mm)0.8
材質マグネット
柄トラ
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
夜間の場合でも懐中電灯で光を照らせば反射します。
用途屋外の避難場所に表示する為の反射補助看板です。
仕様平リブ、片面表示
トラスコ品番106-2275
材質アルミ
文字内容白無地
質量(g)270
寸法(縦×横)(mm)200×400
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「作業中」の注意を4ヵ国語(日・英・韓・中)で表示。
収納時もスッキリ!
用途人通りの多い作業現場に。
清掃作業や各種作業時の安全確保に。
材質フレーム/鉄、表示部/ナイロン布、ジョイント/PP
トラスコ品番811-5915
寸法(mm)約1600×200×750H(収納時:1600×200×750H)
質量(kg)2.5
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ロール式で必要な分をハサミ等でカットして使用できます。
最長で10m分の危険表示と衝撃防止をする事ができます。
厚さ(mm)5
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
幅(mm)200
質量(g)580
1巻長さ(m)10
柄トラ
1巻
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
衝撃に強いトラクッションです。ハサミで簡単にカットできます
用途工事現場等でのコーナー部養生に最適です
厚さ(mm)8
色黄黒
長さ(m)1
20t車で踏みつけても復元します。時速100kmで10回ひかれても形はそのままです。バネ構造と同じ役割で復元能力が高いです。ポストフレックスは表面に特殊コーティングを施しています。紫外線や汚れなど、あらゆるものからポストをブロックします。施工が簡単です。ベースの裏面が格子状で深く入り込んでいる為、接着剤の塗布面積が広く、接着剤のみの設置でも従来品よりも強度が高く発揮されます。強化プラスチック製ベースは接着剤との相性が抜群です。強化プラスチックとエポキシ系接着剤はより強固な接着力を発揮します。
用途道路の視線誘導標です。
トラスコ品番114-0067
セット内容ベース・ポスト固定セットピン×2
材質ポスト部:ポリウレタン、ベース部:スチレニクス
質量(kg)1.35
高さ(mm)800
タイプ高輝度反射シート(白)3箇所
外径(Φmm)200
色(本体)オレンジ
1本
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
矢印板の乗せるバックタイプの重しです。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×150
取付け方法据置型
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
20t車で踏みつけても復元します。時速100kmで10回ひかれても形はそのままです。バネ構造と同じ役割で復元能力が高いです。ポストフレックスは表面に特殊コーティングを施しています。紫外線や汚れなど、あらゆるものからポストをブロックします。施工が簡単です。ベースの裏面が格子状で深く入り込んでいる為、接着剤の塗布面積が広く、接着剤のみの設置でも従来品よりも強度が高く発揮されます。強化プラスチック製ベースは接着剤との相性が抜群です。強化プラスチックとエポキシ系接着剤はより強固な接着力を発揮します。
用途道路の視線誘導標です。
トラスコ品番113-9928
セット内容ベース・ポスト固定セットピン×2
材質ポスト部:ポリウレタン、ベース部:スチレニクス
質量(kg)1.2
高さ(mm)650
タイプ高輝度反射シート(白)3箇所
外径(Φmm)200
色(本体)オレンジ
1本
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。