安全用品 :「浴室用スピーカー」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。
仕様防水加工、防かび加工
材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ露出形
使用温度範囲(℃)-10~+50
再生周波数帯域(Hz)95~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)86 W/m
スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
音圧レベル(dB)(出力)88 W/m
再生周波数帯域(Hz)80~20kHz
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
仕様防水加工、防かび加工
広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。
仕様防水加工
材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
質量(kg)2.9
タイプ天吊形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146
インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)
再生周波数帯域(Hz)85~13kHz
音圧レベル(dB)(出力)86 W/m
スピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ
定格入力(W)45
バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
音圧レベル(dB)(出力)84 W/m
再生周波数帯域(Hz)90~18kHz
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
仕様防水加工、防かび加工
気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
仕様防水加工、防かび加工
材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10~+50
再生周波数帯域(Hz)150~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)85 W/m
スピーカー77mmフルレンジ防水スピーカ
AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。
仕様防水加工
材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)
質量(kg)1.8
色ブラック(B)
タイプ天吊形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144
インピーダンス公称:6Ω(25W)
再生周波数帯域(Hz)80~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)84 W/m
スピーカー100mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)25(最大80)
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。
材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10~+50
再生周波数帯域(Hz)80~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)88 W/m
スピーカー100mmフルレンジスピーカ
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)
安全用品 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。