安全用品 :「USB C 分岐」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB PD (Power Delivery) 100W対応のType-C二股高出力充電ケーブルです。USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。70W以下のパソコンと30W以下のデバイスを同時に充電できます。最大2台、合計100Wの充電に対応します。1台の場合は100W、2台の場合は70W+30Wに出力が変わります。出力電力は接続機器に応じて自動調整されるため、使用するデバイスを選びません。二股の出力側を1台のみにして1対1で接続すると、USB 2.0の充電/通信ケーブルとしても使えます。
ブラック 適合規格USB 2.0 ケーブル長(m)全長:約1.2 コネクタ形状入力側:USB Type-C オス、出力側:USB Type-C オス×2 対応USBPD(PowerDelivery) (20V-5A 100Wまで) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 ケーブル長(cm)分岐部分:約20
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります