安全用品 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
849件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
440 税込484
当日出荷

1組(2本)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
材質ソフトPVC 黄色
1袋(50個)
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
材質ソフトPVC 寸法(mm)d×h:13.8×25 黄色 ねじサイズ対応:M14
1袋(50個)
1,100 税込1,210
翌日出荷

1袋(10個)
220 税込242
当日出荷

ハトメや紐は付いていません。300カット。視認性の高い警告フラグ。大型車両の積載に最適。木材に簡単にホッチキス留めができます。
材質ポリエチレン 質量(kg)約2.5 全長(m)約91 サイズ(mm)304×304
1巻
7,460 税込8,206
翌日出荷

強力マグネットシート付。 滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×8
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面にしっかり取付けるための金具です。
用途コンクリート壁面専用取付用金具 エスコ品番EA724ZT-120 材質鉄(亜鉛メッキ) 寸法(mm)壁面取付部:150×150、ミラー取付部:Φ34×200 質量(kg)1.3 取付穴径Φ13mm×4箇所
1個
8,080 税込8,888
当日出荷

60m先の光まで反射する安全ロープです。 日中でも目立つカラー。
ロープ径(Φmm)4 長さ(m)15.2 エスコ品番EA628AJ-41 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.27 オレンジ 使用荷重(kg)22.7 構造ダイヤモンドブレード
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

エスコ品番EA724ZT-100 材質スチール 寸法(mm)Φ34×2200 質量(kg)3.9 種類安全ミラー取付用ポール 仕上オレンジ塗装
1個
9,420 税込10,362
当日出荷

免許・資格不要 交互通話(単信)および半複信方式 交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) IP68 Bluetooth対応 特定の相手を呼び出すセレコール機能 相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信 マルチチャンネル待ち受け機能 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出機能 会話のプライバシーを守る秘話モード 誤操作を防ぐキーロック 埋め込み式ラバーキャップ オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7V アズワン品番68-1850-53
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

平面。室内用。ラバーマグネット使用。壁面を傷つけず取付け、位置変更が簡単にできます。くもり止めフィルム付き。
1枚
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質ポリエチレンクロス 寸法(mm)50×25m 黒×黄 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25
1巻
955 税込1,051
翌日出荷

材質ポリエチレンクロス 寸法(mm)50×25m テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25
1巻
950 税込1,045
当日出荷

材質ポリエチレン 適合管径(Φmm)48.6 エスコ品番EA983FV-42 寸法(mm)94×110 タイプソフト
1セット(10個)
1,760 税込1,936
当日出荷

赤×白 テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 長さ(m)16.2 エスコ品番EA983G-26A 粘着剤ゴム系接着剤 シマ幅(mm)50
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
1袋(2個)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープ製品貼り付け済み ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。 隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210 アズワン品番65-2307-69
1セット(2本)
1,400 税込1,540
当日出荷

リーズナブル価格の反射トラテープです
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.12 長さ(m)10 アズワン品番64-2295-18
1巻
1,020 税込1,122
当日出荷

特性反射 エスコ品番EA983F-26 長さ(m)10 テープ幅(mm)50
1個
510 税込561
当日出荷

材質ポリエチレン 適合管径(Φmm)48.6 エスコ品番EA983FV-41 寸法(mm)102×124 タイプハード
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。
幅(mm)50 厚さ(mm)3 長さ(m)3 材質基材:発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系 仕様粘着式(アクリル系) 質量(g)約80 粘着力(N/25mm)7.8 シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
960 税込1,056
当日出荷

非粘着式 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 耐摩耗性にも優れています。 コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。 鉄板、H鋼材、C型鋼の角への保護用途に適しています。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
1袋(2個)
400 税込440
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。 柔らかく、強く押してもつぶれません。
クリア 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 厚さ(mm)6 付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤) エスコ品番EA983FE-72 幅(mm)24 寸法(mm)50×50×22(H) 質量(g/個)約20
1袋(2個)
560 税込616
当日出荷

用途人や車の誘導に 材質本体:真鍮・ニッケルメッキ、リング:スチール、本体内玉:コルク、ストラップ:PP、止め具:ABS 仕様着脱式ストラップ付、コルク球入り エスコ品番EA916XK-1A 寸法(mm)本体:21×20×50(突起部分除く)、ストラップ:2×530 質量(g)19 リング内径(Φmm)13 リング線径(Φmm)1.2
1個
375 税込413
当日出荷

クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
ホワイト 材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983FE-41 寸法(mm)50×2000×4 質量(g)約30
1個
850 税込935
当日出荷

クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
ブラック 材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983FE-42 寸法(mm)50×2000×4 質量(g)約30
1個
850 税込935
当日出荷

最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
仕様粘着式 エスコ品番EA983G-206 幅(mm)50 シマ幅(mm)50
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

材質鉄、ナイロン、ABS 寸法(mm)165×165×330 質量(kg)1.5 ねじ規格W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ) 適合径(Φmm)【マイク】55 有効伸長(mm)【ブーム】320~630
1台
5,750 税込6,325
翌日出荷

約10時間の長い蓄光時間タイプです
材質蓄光PET 幅(mm)50 厚さ(mm)0.25 夜光塗料色 質量(g)260 テープ長さ(m)10 アズワン品番64-2295-96 蓄光時間(時間)10
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-231 寸法(mm)31×16×1000 適合幅(mm)【H鋼】3×22
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

特性反射 エスコ品番EA983F-28 長さ(m)50 テープ幅(mm)50
1個
2,540 税込2,794
当日出荷

仕様粘着式 エスコ品番EA983GG-22 材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)297×210(A4サイズ) 質量(g)23 タイプ高輝度・長残光蓄光
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

仕様適合ハンドル外径:約28~34mm 付属品ねじ×4本、ナット×4個 材質ABS樹脂 質量(g)約89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×100 アズワン品番64-7982-62 入数2個
1組(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。
形状ストレート 赤×白 材質ABS樹脂 エスコ品番EA983FP-22 全長(mm)500 質量(g/本)75 適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

約10時間の長い蓄光時間タイプです
材質蓄光PET 幅(mm)25 厚さ(mm)0.25 夜光塗料色 質量(g)130 テープ長さ(m)10 アズワン品番64-2295-95 蓄光時間(時間)10
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

材質NBR(発泡ゴム) 寸法(mm)50×50×15 質量(g)約4 内幅(mm)5 アズワン品番64-7982-27 入数2個
1袋(2個)
460 税込506
当日出荷

グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。 蛍光色なので視認性バッチリ。
用途交通整理用、工事現場などに セット内容大旗、棒(ハンドル) 材質旗:ポリエステル100%、持ち手部分:ターポリン、棒:木材 寸法(mm)900×1100 蛍光イエロー アズワン品番64-7946-50
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

ブラック×イエロー 材質NBR 厚さ(mm)25 仕様非粘着、はさみこみ型 エスコ品番EA983FE-56 寸法(mm)約18×900(L) 質量(g/本)80
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。
材質PE樹脂 エスコ品番EA983DX-6 質量(kg)空時:2.54、満水時:8 奥行(mm)390 収納時寸法(mm)240×960(H) 使用時寸法(mm)2500×960(H)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります