安全用品 :「現場」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート 質量(g)175 電源単1電池×2本(別売) 光源赤色LED球×7灯 電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
1,540 税込1,694
翌日出荷

用途ソーラー保安工事灯 仕様無日照連続点灯:約140時間 材質ポリカーボネート、ポリプロピレン 寸法(mm)Φ40×75×145(H) 質量(g)145 電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可 光源LED球(赤2/緑2) 点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒) 充電時間(時間)約16 アズワン品番64-7982-71
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

リーズナブル価格のクランプ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 寸法(mm)90×350(H) 質量(g)375 電源ソーラー(ニッケル水素電池) クランプ範囲(mm)55まで 光源LED×6灯 電池寿命(時間)60
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

1個
1,870 税込2,057
当日出荷

リーズナブル価格のコーンかぶせ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 寸法(mm)85×375(H) 質量(g)190 電源単1電池×2本(別売) 光源LED×8灯 電池寿命(時間)100
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
テープ長さ(m)6 型番BRS-606B メーカー中発販売 テープ厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-7981-66
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。 蛍光色なので視認性バッチリ。
用途交通整理用、工事現場などに セット内容大旗、棒(ハンドル) 材質旗:ポリエステル100%、持ち手部分:ターポリン、棒:木材 寸法(mm)900×1100 蛍光イエロー アズワン品番64-7946-50
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。 三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。 コンパクトで運搬も非常にラクです。 丈夫な単管を使用しています。 投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド アズワン品番65-2252-93
1台
16,700 税込18,370
当日出荷

グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。 蛍光色なので視認性バッチリ。
用途交通整理用、工事現場などに セット内容大旗、棒(ハンドル) 材質旗:ポリエステル100%、持ち手部分:ターポリン、棒:木材 寸法(mm)900×1100 蛍光レッド アズワン品番64-7946-49
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

復元力に優れたやわらかい材質で長く使えます。工事現場に限らず、各種イベントやサッカーのドリブル等スポーツの練習時にも活用でき、アイデア次第で用途の広がるコーンです。
材質EVA 質量(g)580 先端内径(mm)55 サイズ(mm)295×295×450(H) テープ反射:無 適合コーンウエイト:EA983FT-60A
1組(5本)
9,230 税込10,153
翌日出荷

ボタンを押すだけで大音量が鳴り響きます。スポーツ競技や運動会で大活躍!工場や工事現場などでの安全対策に最適!ストラップを取り外してベルト通し等、様々な場所に取り付けできます。音色3段階。ネックストラップ付。
材質ABS樹脂 質量(g)71.5 (電池含む) 電源単4電池×2本(付属) サイズ(mm)135×35×38 音量(dB)120 (測定距離:ブザー正面前方1m)
1個
2,120 税込2,332
当日出荷

カットコーンに取り付けて使用します。 コーンに取り付けて、保安灯・現場点滅灯と組み合わせて使用できます。 EA983FS-3、EA983FS-4と組み合わせ可能です。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
エスコ品番EA983FS-18 材質EVA 質量(g)34 内径(Φmm)40~45(切込みあり) 外径(Φmm)70 適合サイズ(mm)直径38.5~40.5
1個
175 税込193
翌日出荷

ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付。災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などで使う場所なら押すだけでビーッと鳴らすことができます。鳴りっぱなしにできるSOS音付。初心者でも使いやすいシンプル設計。(音設定→押す→鳴る)。音量調整機能はついておりません。
材質ABS樹脂 質量(g)約70 電源単4電池×2本(別売) パターン・ピー ・ビー ・ビービービービー サイズ(mm)117×35×35 音量(dB)120(±5)
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

持ち運びに便利なミニタイプのコーン。 通常サイズの約1/2サイズ。
用途工事現場に限らず各種イベントや、スポーツの練習時等に エスコ品番EA983FT-57 材質ポリエチレン 寸法(mm)295×295×450(H) 高さ(mm)450 種類ミニ 内径(Φmm)【トップ】55 デザイン無地
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

建物の凹凸部分にも手軽に貼れ、危険標示と同時にクッション機能も備えています。
用途工事現場、工場での危険標示に。 駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。 形状平型 材質PEフィルム+クッション材 厚さ(mm)8 仕様粘着式(はく離紙付) エスコ品番EA983FH-108 幅(mm)100 長さ(m)1
1個
815 税込897
当日出荷

トップ内径:40~45mm(切込みがあります)。上部がカットされています。優れた復元力で、車等に踏まれても破損しにくいコーンです。上部カット部分にエバーキャップを取付けると保安燈・現場点滅燈を使用することができます。燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。寒さに強いので、寒冷地でも大活躍します。
仕様【反射テープ】無 材質EVA 質量(g)960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×670 アズワン品番64-7982-85
1組(2本)
5,280 税込5,808
翌日出荷

ジャバラタイプのセフティーガード。 発泡素材により優れたクッション性があります。
用途工事現場・工場・駐車場の安全確保などに、ガレージ・建物などの接触傷の防止に 材質ポリエチレン 付属品粘着剤付(アクリル系粘着材) エスコ品番EA983FJ-275 寸法(mm)200×430×10
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

発泡素材により優れたクッション性があります。
用途工事現場・工場・駐車場の安全確保などに、ガレージ・建物などの接触傷の防止に 材質ポリエチレン 付属品粘着剤付(アクリル系粘着材) エスコ品番EA983FJ-270 寸法(mm)75×435×35
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

収納時は高さが7cmになります。現場で働く人たちのお困りの声を聞いて作った、ありそうで無かった収納便利なマグネット付き伸縮コーンです。作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板になど、注意喚起アイテムとしてご使用下さい。車の振動などでマグネットの設置面に傷がつかないように、磁力が強いマグネットにゴム被覆をしています。ポリエステル素材の為、人に接触した場合もケガの心配がいりません。強力マグネット1個の垂直耐荷重は約9.5kgです。マグネットは計4個付き。
仕様●サイズ(mm):290×290×700(H)●色:本体/オレンジ、反射/シルバー●重量:800g●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP製、マグネット/磁石+ゴム●反射材付 アズワン品番65-3902-25
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻き エスコ品番EA983FT-3 材質EVA 寸法(mm)370×370×775(H) 質量(kg)3.2 高さ(mm)775 種類スタンダード 内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります) 外径(Φmm)【トップ】70 デザインライン入り
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に アズワン品番65-5660-85
1巻
9,890 税込10,879
翌日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります