安全用品 :「電池 単1」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リーズナブル価格のコーンかぶせ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
寸法(mm)85×375(H)
質量(g)190
電源単1電池×2本(別売)
光源LED×8灯
電池寿命(時間)100
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
LED色赤
電源単1電池2本(別売)
電池寿命(時間)約70
寸法(mm×m)Φ22×10
電球の種類LED球
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
ハンドマイク付き
人が集まるイベントやお仕事に!災害時にも役立つ!
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整。
ショルダーストラップ付き、肩にぶらさげて持ち運びに便利。
2種類の警報音で周囲へ知らせる。
仕様●通達距離:音声:約200mサイレン:約200m●音:アラーム・サイレン●電源:単1電池×6本(別売)●サイズ:325×195×225mm●重量:約680g●材質:ABS
アズワン品番65-2241-66
1個
¥5,070
税込¥5,577
当日出荷
到達距離(m)音声:800、ホイッスル:1000
仕様抗菌仕様
付属品防滴カバー
エスコ品番EA916X-23
寸法(mm)直径351×512
質量(kg)約3.6
電源単1電池×10本
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000
最大出力(W)45
付属品ハンドマイク、肩掛けベルト
エスコ品番EA916X-43A
材質ASA樹脂
寸法(mm)218×350×371(H)
質量(kg)約4.1(乾電池除く)
電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)
定格出力(W)30
周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)
防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4
送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
1個
¥77,500
税込¥85,250
8日以内出荷
光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート
質量(g)175
電源単1電池×2本(別売)
光源赤色LED球×7灯
電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。)
取付外径(Φmm)40
サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
仕様【反射テープ】有
エスコ品番EA983FT-2
寸法(mm)385×385×700(H)
質量(kg)2.1
電源単1電池×4本
光源LED球×6灯
電池寿命アルカリ電池:点滅時、約2.5ヶ月点灯時、約25日マンガン電池:点滅時、約1ケ月点灯時、約10日
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
仕様点滅、流動切替式光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。
寸法(mm)787(W)×78(D)×432(H)
質量(kg)4
色青
電源単1電池×3本(別売:EA758YA-1A(4本))
光源高輝度ブルー32個
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
仕様点滅、流動切替式光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。
寸法(mm)787(W)×78(D)×432(H)
質量(kg)4
色赤
電源単1電池×2本(別売:EA758YA-0(2本))
光源高輝度レッド32個
1個
¥27,100
税込¥29,810
当日出荷
仕様通達距離:音声:約800m、サイレン音:約1000m外部電源使用電圧範囲:DC10~16V(12Vバッテリー)、
付属品ハンドマイク、肩掛けベルト
材質ASA樹脂
寸法(mm)218×350×371(H)
質量(kg)約4.1(乾電池除く)
電源単1電池×8本(別売)、または12Vバッテリー
最大出力(W)45
定格出力(W)30
周波数特性500Hz~5kHz(偏差26dB以内)
アズワン品番64-7946-46
電池使用時間(時間)音声:約22、サイレン:約120分
防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4
1台
¥77,500
税込¥85,250
翌日出荷
コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
仕様CD:無
エスコ品番EA763CF-25
質量(kg)9.2(電池含まず)
出力(W)AC時:20(最大出力25)、DC時:8
電源AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×205×460
周波数特性70kHz~12kHz(編差±3dB)
周波数(MHz)300
1個
¥74,800
税込¥82,280
翌日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。