7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用のヘルメットに装着できるイヤホンマイクです。手元のスイッチで通話のON/OFFを簡単に切り替ることが可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。
コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス) アズワン品番63-6335-84 ケーブル長(cm)120
1個
25,980 税込28,578
欠品中

4人までの同時通話が可能です。 ハンズフリーで効率的な業務体制を支援します。 アンテナが内蔵されたので折れる心配が不要です。 マイク感度を調整できるボリュームと音量を調整できるボリュームのダブルボリュームシステムです。 2本の内蔵アンテナが通信安定性を向上します。 特殊なエラー訂正ソフト処理りにより音質が向上します。 無線局免許や資格は必要がなくご購入後直ぐに使用可能です。
幅(mm)64.5 奥行(mm)21 高さ(mm)105 質量(g)76(電池含まず) 通信距離(m)約100 チャンネル数10 電源単三乾電池2本又は単三充電池2本 送信電力(mW)10
1セット
61,980 税込68,178
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定距離と誤差がない検知制度 作業員は『強力な振動』・『音』、重機車両運転手は『音』と『光』で危険を検知 受信機の使用台数は無制限 送信ユニットは最大5台まで同現場で使用可能
セット内容送信ユニット1台、受信機(ヘルメット装着用ベルト含む)6台、受信機用6連充電器1台 幅(mm)205 高さ(mm)130(ケーブル10m含まない) 質量(g)約1700(回転灯・磁石含む、ケーブル10m含まない) 奥行(mm)182 使用範囲同一エリア同時最大5台 検出方法超音波+電波(2.4GHz帯)[TELEC認証済み] 設定項目危険距離:1m~15m(1m単位)、警告距離:1m~15m(1m単位) 動作電圧(V)DC12
1セット
919,800 税込1,011,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3D加速度センサーで作業員の命を守る無線システムです。 熱中症、酸欠、機械との接触、体調不良、滑落などによる転倒や事故などで自動的に数百メートル離れた作業員や管理者にSOS信号を発信します。子機に内蔵された小型ハンマーがヘルメットをダイレクトに叩くことで、作業機械や騒がしい騒音環境下でも鳴動を感知できます。 携帯電波やWi-Fiなどの公衆無線が通じない地下工事やトンネル、山間部などで使用可能です。
セット内容親機×1、子機×5、ジュラルミン収納ケース×1、ヘルメットバンド×5、USB ACアダプター×5、USBケーブル50cm×5 材質親機・子機/ABS樹脂、バンド/特殊繊維 質量(g)親機:265(乾電池含まず)、子機:143 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:83×142×35(乾電池含まず)、子機:97×69×40、ジェラルミンケースサイズ:440×140×338 防水仕様IPX5 準拠 アズワン品番64-8874-52 通信距離(m)約1000
1個
549,800 税込604,780
9日以内出荷

デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用の説話型イヤホンマイクです。スイッチを押している間は通話が可能なPTTスイッチ付です。PTTスイッチにロック機能があり、ロックするとハンズフリーで通話が可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。
コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス) アズワン品番63-6335-83 ケーブル長(cm)100
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

デジタルワイヤレスガイドの通話や説明を聞くことができる専用受信機です。受信機の増設は無制限です。超軽量コンパクト設計なのでIDカード感覚で持ててストレスフリーです。デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレスです。
セット内容耳かけ式イヤホン 幅(mm)40 高さ(mm)65 質量(g)28(リチウムポリマー電池含む) 奥行(mm)12 電源充電式(リチウムポリマー電池) チャンネル数10 アズワン品番63-6335-82 通信距離(m)約50
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

スマートフォンのアプリや機能を利用して、自動翻訳などのサービスを提供することが可能となったワイヤレスガイドシステムです。2.4GHz帯使用のため無線局免許や資格は必要がありません。デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレスです。
セット内容Bluetooth機能付き送信機、受信機×6、開放型ヘッドセッド、耳かけ式イヤホン×6、ベルトクリップ、受信機用6連充電器(送信機用充電器、ニッケル充電池は含まれません。) 幅(mm)63.3 高さ(mm)90 質量(g)80(電池含まず) 奥行(mm)21 電源単三乾電池又は単三充電池 チャンネル数10 送信出力10mW アズワン品番63-6335-81 通信距離(m)約100
1セット
209,800 税込230,780
17日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります