安全用品 :「ファーストコム」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 27倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
適合メーカー【F.R.C】NX-MINI、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-21Z
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
デジタル82ch + 上空15ch(受信専用)に対応。総務省技術基準適合品。免許・資格不要。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。チャンネル増波に対応した、97ch ( デジタル82ch + 上空15ch(受信専用) ) 対応モデル。セカンドチャンネルを設定することにより、2つのチャンネルで通話が可能。通常チャンネルはPTTスイッチで、セカンドチャンネルはサイド1スイッチを使用します。送信音声と受信音声を録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能も搭載。PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、通話ができます。※イヤホンマイク等を使用した場合、機能しない場合があります。通話しているチャンネルを自動的に探します。受信レベルが良好なときに、送信出力を設定されている送信出力値より1段階自動で下げ、他社通信への混信低減と低消費電力にする機能です。IP67相当の防水・防塵構造。雨の日も砂埃の舞う日も何も恐れる必要はありません。秘話設定すると、設定していない人は通話を聞き取れなくなります。 (※完全なセキュリティを確保するものではございません)。充電器が付属。 いちいち乾電池を入れ替えたりする必要がないので手間が要らず、ランニングコストも抑えられます。送信出力を4段階に切替可能。通信距離が短い場合は低出力に切り替えて電池の消耗を抑えたり、他グループへの混信を軽減します。標準アンテナとショートアンテナが付属。距離や用途によって使い分けられます。間違えてキーを押して設定を変えないように、キーをロックすることが可能。UHF帯デジタル簡易無線のチャンネル大幅増波に対応。ノーマルとショート、2種類のアンテナが付属。デジタルだから、雑音が少なく音質がクリアー。秘匿性が高く安心して運用ができます。5Wのハイパワーにより長距離の通信が可能。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。コストパフォーマンスに優れた充電器が付属。仕事場のデスクから、いつでも準備万端の状態で現場に持ち出すことができます。また、バッテリーパック単体を差し込んだ状態でも充電が可能です。通常のチャンネルとは別にチャンネルを設定することにより、セカンドチャンネルで通話ができます。通常チャンネルは[PTTスイッチ]で、セカンドチャンネルは[サイド1スイッチ]で通話ができます。送信音声と受信音声を、録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能搭載。※録音時間:約24時間程度。ハンズフリー機能:PTTを押さなくても、マイクに向かって話すだけで自動送信されます。チャンネルスキャン機能:通話しているチャンネルを自動的に探します。オートパワーオフ機能:設定した時間に受信や操作が行われなかった場合、電源を自動的に切ります。送信出力切り替え。511通りのユーザーコード。バッテリーセーブ機能。送受信音質調整機能。通話開始 / 終話告知音。マイク感度設定。キー操作音設定。呼出チャンネル搭載。オプションのイヤホンマイクが使用できます。本機は、パソコン上で専用アプリを使用することにより簡易メニュー項目の追加やチャンネルごとの設定を行えるようになります。
仕様●アンテナ端子:SMA-J 本体●交信距離の目安※送信出力5W時:市街地:約0.5~1km|見通しの良い郊外:1~4km●使用可能時間:約10.5時間
付属品本体×1、アンテナ×2(標準アンテナ×1 / ショートアンテナ×1)、充電式リチウムイオンバッテリーパック×1、充電器×1、ACアダプタ×1、ベルトフック×1、ベルトフック取付ねじ×2、登録申請書類一式×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約226g (アンテナ、ベルトクリップ、バッテリーパック含む)
外形寸法(突起物を除く)約56mm(幅)×約101.1mm(縦)×約28.9mm(奥行)/(ベルトクリップ・突起物を含む)約60.6mm(幅)×約112mm(縦)×約41mm(奥行)
チャンネル数82ch+15ch (受信専用上空用)
周波数351.2 ~ 351.63125MHz(6.25kHz 間隔 70 波 ) / 351.03125 ~ 351.1MHz(6.25kHz 間隔 12 波 )
使用電源7.4V DC±10%
充電時間約3.5時間
電波形式F1E, F1D
防塵防水性能IP67相当
送信出力0.25~5W ( 5W / 2.5W / 1W / 0.25W 偏差:+20%、-50% )
バッテリー容量(mAh)1600
受信感度‐5dBμVemf 以下 (BER=1%)
変調方式4 値 FSK
低周波出力700mW以上
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
高耐久/高性能!特定小電力トランシーバー
総務省技術基準適合品で免許や資格など不要です。
防水等級IP65相当・中継機対応です。
充電器や充電池付きのコストパフォーマンスに優れたモデルです。
通話エリアを拡大して使える中継装置対応。
雨の日や高湿度の場所でも運用可能なIP65相当の防塵、防水構造。
メインチャンネルとサブチャンネルの2チャンネルで待受けできるデュアルワッチ機能。
6種類の秘話コードを選択することができるセレクタブルスクランブラー機能。
防塵防水性能IP65相当
電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池またはNi-MH電池)
周波数範囲相互通話モード(単信送信):422.050~422.300MHz、中継通話モード(半複信)送信:440.0250~440.3625MHz、受信:421.5750~421.9125MHz
電波形式F3E / F2D
送信出力10mW/1mW
受信感度マイナス8dB μ V以下(12dB SINAD)
低周波出力40mW 以上 (@ 8Ω 10% 歪)
使用時間約28時間
動作温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×27×91.8※突起物を除く
質量(g)約76
セット内容本体×1、充電池×1、ACアダプタ×1、充電器スタンド×1、USB充電ケーブル×1、ベルトクリップ×1、ネックストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1
種類特定小電力
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
信頼の日本製 超小型 特定小電力トランシーバー。手のひらサイズなのに高機能!。総務省技術基準適合品、免許/資格不要
手軽に始められる、オールインワンな超小型無線機。
手のひらに収まるサイズ、でも性能は実用本位の本格派。大きくクリアな音声です。
従来のトランシーバーのイメージが大きく変わります。
充電式なので電池交換の手間が要らず、ランニングコストもフットワークも軽くなります。
見た目もスッキリ。ホワイトとブラック、2色から選べるデザイン。
ベルトクリップとストラップが付属しお仕事にレジャーにどこにでもお使え頂けます。
種類特定小電力
電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)
送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 間隔9波)
電波形式F3E/F2D
送信出力10mW
受信感度マイナス8dBμV以下(12dBSINAD)
低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪
充電時間約1時間30分
使用時間(時間)約18
使用温度範囲(℃)-10~50(但し結露しないこと)
付属品本体(電池パック付)×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1
外形寸法(mm)約38(幅)×約95(縦)×約19(奥行)
質量(g)約52(電池込み)
現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
さらに持ちやすく集音性に優れた、新型スピーカーマイクロホンタイプ。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信も可能。イヤホンジャックに別売りのオプション・イヤホン(Φ3.5)を組み合わせることができます。
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
防水性IP67
現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
適合機種【Vertex Standard-multi】MT10、VXD20、VXD9、VXD30
対応YAESU Multi
防塵防水性能IP67
現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 14倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
適合メーカー【F.R.C】NX-MINI、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-21Z
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
さらに持ちやすく集音性に優れた、防水ジャック式新型スピーカーマイクロホンタイプ。IP67相当の防水・防塵機能を搭載。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信も可能。イヤホンジャックに別売りのオプション・イヤホン(Φ3.5)を組み合わせることができます。
対応機種FIRSTCOM FC-G20R / FC-D301、ALINCO DJ-P221LA/LK / DJ-P221MA/MK / DJ-P22 / DJ-DPS70 / DJ-DPS71、iCOM IC4400(L) / IC4310(L) / IC4300(L)、YAESU FTH-507 / FTH-307 / FTH-308 / FTH-214 / FTH-314(L) / SR40 / SR45 / SR70A/70 / SR100A/100 / SR235 / SRS210A/220A
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
さらに持ちやすく集音性に優れた、KENWOOD防水1PIN式新型スピーカーマイクロホンタイプ。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信も可能。イヤホンジャックに別売りのオプション・イヤホン(Φ3.5)を組み合わせることができます。。KENWOOD:UBZ-M31|UBZ-M51S|UBZ-M51L|TPZ-D563BT/D563|TPZ-D563BTE/D563E|TPZ-D510|TPZ-D553MCH|TPZ-D553SCH|TCP-D151C|TCP-D251C|TCP-D551。。ハンズフリー機能(VOX)が可能です。同時通話型トランシーバーにも対応します。
対応機種F.R.C. FC-ZXPRO
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
防水性IP67
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
さらに持ちやすく集音性に優れた、新型スピーカーマイクロホンタイプ。IP67相当の防水・防塵機能を搭載。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信も可能。イヤホンジャックに別売りのオプション・イヤホン(Φ3.5)を組み合わせることができます。
タイプI:iCOM
対応機種IC-4110 / IC-4110D / IC-4188D / IC-4120
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
さらに持ちやすく集音性に優れた、新型スピーカーマイクロホンタイプ。IP67相当の防水・防塵機能を搭載。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信も可能。イヤホンジャックに別売りのオプション・イヤホン(Φ3.5)を組み合わせることができます。ハンズフリー機能(VOX)が可能です。同時通話型トランシーバーにも対応します。
タイプK:KENWOOD
対応機種UBZ-LS20 / UBZ-LP20 / UBZ-LP27R / UBZ-LM20 / UBZ-EA20R / UBZ-BM20R / UBZ-S27/S20 / UBZ-BH47FR / UBZ-S700 / UTB-10…TOTAL WIN 対応機種: T-717
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
FIRSTCOM ニッケル水素充電池 。特定小電力トランシーバー用 充電池です。
FRC 特定小電力トランシーバー FC-ZXPRO等に対応した充電池パック
バッテリー容量(mAh)2500
バッテリー電圧(V)1.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
さらに持ちやすく集音性に優れた、新型スピーカーマイクロホンタイプ。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信も可能。IP67相当の防水・防塵機能を搭載。イヤホンジャックに別売りのオプション・イヤホン(Φ3.5)を組み合わせることができます。
タイプA:ALINCO
対応機種DJ-PA20 / DJ-PA27 / DJ-PB20A/K / DJ-PB27 / DJ-P24 / DJ-CH272 / DJ-CH202 / DJ-CH202S / DJ-PX31
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
さらに持ちやすく集音性に優れた、新型スピーカーマイクロホンタイプ。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信も可能。イヤホンジャックに別売りのオプション・イヤホン(Φ3.5)を組み合わせることができます。
タイプIP:アイコム(ICOM)デジタル簡易無線登録局対応
対応機種IC-DPR30 / IC-DPR3 / IP-500H / IP-501H / IP-502H / IP-100H
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
防水性IP67
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB充電用ACアダプター。トランシーバー等の充電用ACアダプターです。
対応ケーブル:FC-ZXPROLCと併せてご使用ください。microUSB・4分岐充電ケーブル:FC-ZXPROLCと組合わせてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
充電時間(時間)約3
適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
充電用・4分岐microUSBケーブル。トランシーバー等充電用です。
対応ACアダプター:FC-AC01と併せてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
充電時間(時間)約3
適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
別売りオプションイヤホン・FEPシリーズ
コード長さ(mm)460
イヤホン形状耳あてフックタイプ
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。