1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本初!ミリ波レーダーセンサーを採用! 4つの動作モードを1台に搭載! 時間表示が短縮、見える効果でイライラ解消! 設定は親機だけ、子機は自動設定でラクラク! 見通し300mまで設置が可能 無線リモコンで離れた場所から操作可能(オプション)
用途自動調整による交通渋滞の緩和、省人化対策に! その他センサー検知状況をLED表示部で確認可/遮光ルーパーなし/待ち時間表示付き 幅(mm)600 質量(kg)約45(バッテリー含む) 高さ(mm)2020(アンテナ長170含む) 奥行(mm)600 電源電源電圧:12V、商用電源:AC100V 50/60Hz センサーミリ波レーダー 24GHz(防水仕様IP67) 構成信号灯部+センサー部+スタンド+ソーラー電源部 使用距離範囲(m)見通し:300、検知距離:6/10/20 電池太陽電池:40W相当、鉛蓄電池:38Ah 本体部鉄製筐体、無線モジュール内蔵 動作時間無日照動作日数:約4~6日(38Ahバッテリー満充電時運用状況により異なります) 動作モードA:GPS+青時間調整/B:GPS+割込み動作/C:両側 -赤/D:通常片側 -青 取扱説明書(3.54MB)
1セット(2台)
1,398,000 税込1,537,800
91日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります