2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インフォメックス松本GPSソーラー信号機
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
取扱説明書(4.2MB) 消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50 表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後 制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替 機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換 タイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ 仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ 関連資料取扱説明書(4.2MB)
1セット
599,800 税込659,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インフォメックス松本GPS連動機能対応 LED標示機
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
1セット
1,998,000 税込2,197,800
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング