ハイレゾ音質、4つの指向特性のクールデザインストリーミングマイク。
ゲーマー/ストリーミング、ポッドキャスト、YouTuber、インタビュー、レコーディング、多人数のビデオ会議に最適なスタジオグレードの録音を実現するハイレゾ音質マイク。
96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音質。
クリアなスタジオグレードのレコーディングとプロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現。
最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー。
VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することはありません。
4つの異なる指向特性の設定は、マイクを利用するスタイルに応じて柔軟に対応。
ボーカル、楽器演奏、ポッドキャスト、インタビュー、ビデオ会議、ストリーミングなどのレコーディングに最適。
マイク本体正面にあるモードボタンを押すだけで、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つのレコーディングモードを切り換えて選択、1つのマイクで環境に合わせて最適なレコーディングができる。
スマートなLEDインジケーター。
マイク ゲインとヘッドフォン ボリュームは、マイク側でコントロールできます。
スマートなLEDインジケーターは、コントロール時にゲインはグリーンで、ボリュームはブルーで表示します。
「iFデザインアワード 2021」「レッド・ドット デザイン賞 2020」を受賞。
iFデザインアワード(iF design award)は、ドイツのiF International Forum Designにより1953年に設立され、「優れたデザインの証」として国際的に認知されているデザイン賞です。
レッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award) は、 iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。
1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。
仕様3×16mmスタジオ品質コンデンサーカプセル
付属品マイクロフォン本体、マイクロフォンスタンド、3m 編組 USB Type-C ケーブル、ユーザーガイド・WARRANTY CARD(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー
色ジェットブラック
質量(g)698
出力【ヘッドフォン】遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)
対応OSWindows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×116×225
接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)
周波数特性20Hz~20kHz
消費電力(mA)250/5V(USB)
指向性単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性
サンプルレート96kHz
1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ハイレゾ音質、2つの録音モードのクールデザインストリーミングマイク。
ゲーマー/ストリーミング、ポッドキャスト、YouTuber、複数人のビデオ会議に最適なスタジオグレードの録音を実現するハイレゾ音質マイク。
96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音質。
プロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現。
最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー。
VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することはありません。
単一指向性と無指向性をモード選択できる。
単一指向性モードはゲーマーのストリーミングやボーカルのレコーディング用、無指向性モードは複数人でのビデオ会議に最適。
「レッド・ドット デザイン賞 2020」を受賞。
レッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award) は、 iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。
1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。
仕様1×16mm+1×10mm2コンデンサーカプセル、スマートノブコントロール(モード切換え/ミュート)、ヘッドフォンボリューム、LEDインジケーター(モード)搭載
付属品マイクロフォン本体、マイクロフォンスタンド、2m 編組 USB Type-C ケーブル、ユーザーガイド・WARRANTY CARD(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー
色ジェットブラック
質量(g)648
出力【ヘッドフォン】遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)
対応OSWindows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×111×202
接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)
周波数特性20Hz~20kHz
消費電力(mA)200/5V(USB)
指向性単一指向性、無指向性
サンプルレート96kHz
1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。