安全用品 :「三角 安全」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。
用途関係者以外の立入制限に。
トラスコ品番659-1022
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)6
表示内容関係者以外立入禁止
シート厚さ(mm)0.5
関連資料(1.69MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。
用途危険区域の立入制限に。
トラスコ品番659-1017
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)6
表示内容危険立入禁止
シート厚さ(mm)0.5
関連資料(1.69MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。付属のmicroSDカードに20種類の音声が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。
トラスコ品番554-9021
幅(mm)75
高さ(mm)100
奥行(mm)75
電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)
音量0~80db
機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)
電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】
RoHS指令(10物質対応)対応
特性別売のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料
関連資料(1.04MB) (1.24MB)
音声初期登録20種類 別途音声カスタマイズ可能
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。通常別売のコーンアタッチメント・マグネットブラケットがセットになってお得です。付属のmicroSDカードに20種類の音声案内が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。
付属品SB-100:サウンドバリア、SB-AT1:サウンドバリア用コーンアタッチメント
トラスコ品番660-6362
幅(mm)75
高さ(mm)100
電源単三形アルカリ乾電池またははニッケル水素電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)
音量0~80db
機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)
電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】
RoHS指令(10物質対応)対応
特性同梱のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料
関連資料(1.89MB)
音声初期:20種類 (追加で最大50種類登録可能)
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。