安全用品 :「音声案内機」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。ベルトの長さは業界最長の6mです。
用途音声と光による案内や誘導に。
材質音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂
幅(mm)350
色ポール:シルバー
高さ(mm)934
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)6
電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)
ベルトナイロン
音量0~80db
ベース鋳鉄+ステンレスカバー
ベース幅(mm)350
支柱径(Φmm)63
使用場所屋内仕様
ポールステンレス
音声初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
安全用品 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。