安全用品 :「かめ」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バレット型防犯カメラ一式レンタルセットです。本カメラは以下の機能/特徴を備えています。 解像度8MPの高画質画像 優れた低照度性能(DarkFighterシリーズ) 効率的なH.265+圧縮技術 120 dBのWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな処理 深層学習に基づく人/車両に注力を置いたターゲット分類 IP67の防水/防塵性能
用途監視・防犯用、工事現場、交通量の多い場所 仕様DORI 6 mm/D:140.0 m/O:55.6 m/R:28.0 m/I:14.0 m 付属品ポール取り付け金具×1、ポール取り付けワイヤー×2、ネジ/ワッシャー/ナット×3、L字ドライバー×1、ケーブル防水部材一式 形状バレット型 保護等級IP67 機能イベント検知:動体検知(人・車両ターゲット分類)、ビデオ改ざんアラーム、例外検知、ラインクロス検知、侵入検知、領域侵入検知、領域退出検知(指定ターゲットタイプ(人、車両)によるアラーム発動をサポート)、シーンチェンジ検知 最大解像度3840×2160 焦点距離(mm)6 シャッター速度(秒)1/3~1/100000 絞りF1.6 使用場所屋内外 最低照度(Lux)カラー:0.003 @(F1.6/AGC ON)・白/黒:0 with IR 角度調節パン:0~360°/チルト:0~90°/ローテート:0~360 サービス分類レンタル
1セット
9,900 税込10,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バレット型防犯カメラ一式レンタルセットです。本カメラは以下の機能/特徴を備えています。 F1.0の大口径レンズと高性能センサーにより24時間フルカラーで鮮やかな映像撮影可能(ColorVuシリーズ) 4MPの高解像度 ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術 130dbのWDR技術により逆光に対してもクリアに撮影 深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ) ストロボライトとオーディオアラームにより侵入者に警告 内蔵マイクで周囲の音を集音 IP67の防水防塵性能
用途夜間の監視・防犯用、工事現場、交通量の多い場所 仕様DORI 2.8mm/D:58.2m/O:23.1m/R:11.6m/I:5.8m 付属品ポール取り付け金具×1、ポール取り付けワイヤー×2、ネジ/ワッシャー/ナット×4、L字ドライバー×1、ケーブル防水部材一式 形状バレット型 保護等級IP67 機能イベント検知:動体検知(人間および車のターゲット分類)、ビデオ改ざん警報、例外検知、ラインクロス検知、侵入検知、領域侵入検知、領域退出検知(指定したターゲットタイプ(人、車両)によるアラームトリガーをサポート)、シーンチェンジ検知 最大解像度2688×1520 焦点距離(mm)2.8 シャッター速度(秒)1/3~1/100000 使用場所屋内外 映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264 ※サードストリームは特定の設定下でサポート 最低照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.0/AGC ON)・白色光時:0 角度調節パン:0~360°/チルト:0~90°/ローテート:0~360 サービス分類レンタル
1セット
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング