1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源とソーラーパネルのセットモデル:本製品は288Whのポータブル電源と60Wソーラーパネルのセット製品です。折りたたみ時のソーラーパネルのサイズはわずかA4サイズ。 ストラップ付きのポータブル電源と合わせれば簡単に持ち運べます。防災用途におすすめ:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、100%満充電で保管可能です。主電源をオフにする機能を搭載することで自然放電を軽減でき、いざという時に電力を最大活用できます。コンパクトかつパワフル:約16cmの四方の底面積に加え2Lペットボトル約2本分ほどのコンパクト設計を実現しながら、ACポートからは最大300W、USB-Cポートからも最大140W出力が可能。ノートPCへの急速充電はもちろん、テレビや電気毛布など停電時でも様々な機器へ給電 / 充電できます。ソーラーパネルとのセットでも持ち運び可能:ポータブル電源とソーラーパネルの合計でも約5.9kgのため、2Lペットボトル3本分の重さしかありません。ストラップ付きのポータブル電源を肩にかければ、片手が空いたままソーラーパネルを簡単に持ち運ぶことができます。業界トップクラスの最大5年保証:Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。※ソーラーパネルの保証期間は最大2年です。
セット内容Anker Solix C300 Portable Power Station、AC充電ケーブル、ストラップ、Anker Solix PS60 Compact Portable Solar Panel、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m)、MC4 & MC4延長ケーブル (2.5m)、安全マニュアル、カスタマーサポート 質量(kg)【ポータブル電源】4.1【ソーラーパネル】1.8 ダークグレー サイズ(cm)【ポータブル電源】16.4×16.1×24【ソーラーパネル(格納時)】23.2×26.6×6.4【ソーラーパネル(展開時)】55.1×103.3×1.7 定格【ソーラー】最大60W / 16V / 3.75A 充電時間最短68分 (ACコンセント) 保証期間【ポータブル電源】18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Ankerで会員登録後)【ソーラーパネル】18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 充電方式ACコンセント (330W) / USB充電器 (140W) / ソーラーパネル (100W) / 車のシガーソケット (100W) バッテリー容量(Wh)288 出力ポートAC × 3、USB-C × 2 (140W)、USB-C × 1 (15W)、USB-A × 1、シガーソケット × 1
1個
45,445 税込49,990
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります